Menu

Setzlatte SLG 2 mit Libellen und Handgriffen

von Sola   |   mehr Handwerkzeuge Bau

Drucken
Rohrprofil-Waaglatte aus äußerst robuster, hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.
Einsatzbereich
  • Horizontal, Vertikal

Vorteile/Ausführungen
  • 2 integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort
  • besseres, schnelleres und genaueres Ablesen durch patentierte SOLA-FOKUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
  • hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • stoßdämpfende Endkappen

Technische Daten
  • Profilmaße
100 x 18 mm
  • Messtoleranz Standardposition
0,75 mm/m (0,043°) 
  • Messtoleranz Umschlagmessung
1 mm/m (0,057°) bis 250 cm
  • Waagrecht-/Senkrechtlibellen
1/1
  • Profilgewicht
870 g/m

Material
  • Profil Aluminium natur
  • Endkappen 1-K

Downloads

Für Sie interessant

Setzlatte SL 2 mit Libellen | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Setzlatte SL 2 mit Libellen

Sola | Handwerkzeuge Bau

Rohrprofil-Waaglatte aus äußerst robuster, hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.

Abziehlatte 1065 | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Abziehlatte 1065

Handwerkzeuge Bau

Rohrprofil-Richtlatte aus verzugsfreiem Leichtmetallprofil mit Mittelsteg, zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur Überprüfung von geraden Linien und Oberflächen.

Abziehlatte 1065E | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Abziehlatte 1065E

Handwerkzeuge Bau

Rohrprofil-Richtlatte aus verzugsfreiem Leichtmetallprofil mit Mittelsteg, mit 2 Handgriffen, zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur Überprüfung von geraden Linien und Oberflächen.

Kartätsche AL 2607 | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Kartätsche AL 2607

Sola | Handwerkzeuge Bau

Abziehlatte aus ergonomischem, verwindungssteifem Aluminium-Kombi-Profil, zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur Überprüfung von geraden Linien und Oberflächen.

Kartätsche 1068 | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Kartätsche 1068

Handwerkzeuge Bau

Abziehlatte aus verzugsfreiem Leichtmetall-Kombi-Profil, zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur Überprüfung von geraden Linien und Oberflächen.

Trapezkartätsche 1069 | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Trapezkartätsche 1069

Handwerkzeuge Bau

Abziehlatte aus verzugsfreiem Leichtmetallprofil, zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur Überprüfung von geraden Linien und Oberflächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken