Menu

Akku-Rasentrimmer DUR189RTE

von Makita   |   mehr Rasentrimmer

Drucken

Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer mit 3 vorwählbaren Geschwindigkeiten.


Vorteile/Ausführungen
  • Schaftlänge variabel von 151,8 -161,8 cm
  • Akkukapazität wird noch effizienter genutzt durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors als mit herkömmlichen Elektromotoren
  • ADT (Automatic torque Drive Technology) Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
4.000 - 6.000 min-1
  • Schnittbreite
30 cm
  • Spindelgewinde
M8 x 1,25 RH
  • Abmessung L x B x H
1.518–1.618 x 258 x 369 mm

Lieferumfang
  • 2 x Akku BL 1850B (5,0 Ah)
  • Schnellladegerät DC18RC
  • Tragegurt
  • Fadenkopf
  • Innensechskantschlüssel 4 mm
  • Innensechskantschlüssel 5 mm
  • Werkzeugtasche

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken