Menu
  • Produkte
  • Marken

Akku-Kettensäge MSA 120 C-B Set

von STIHL   |   mehr Kettensägen, Motorsägen

Drucken
Produktdetails
Komfortable, leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache, handwerkliche Tätigkeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
  • werkzeugloser Öltankverschluss
  • leichter Kettenwechsel durch praktische Kettenschnellspannung (B)
  • Softgriff
  • Zweihandbedienung
  • Zwischenposition für Akku im Gerät
  • leise im Betrieb, kein Gehörschutz notwendig

Anwendungen/Hinweise
  • Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

Technische Daten
  • Akku
36 V (3,9 Ah)
  • Akku-Laufzeit
40 min
  • Akku-Ladezeit
135 min (80 %), 180 min (100 %)
  • Gewicht
2,7 kg

Lieferumfang
  • Kette Picco Micro (PM3)
  • Führungsschiene Rollomatic E
  • Akku AK 20
  • Ladegerät AL 101

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzkette Halbmeißel, STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Ersatzkette Halbmeißel, STIHL

STIHL Zubehör

Zuverlässige, robuste Halbmeißelzahn-Sägekette für jeden Einsatzzweck und jede Leistungsklasse. Einfach zu handhaben und unkompliziert zu schärfen, daher auch ideal für Gelegenheitsanwender.

Führungsschiene STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Führungsschiene STIHL

STIHL Zubehör

Für die exakte Führung der Sägekette bei minimalem Reibungsverlust.

Akku AK | Akkus, Akku-Ladegeräte, Akkuzubehör
angesehen
Akku AK

STIHL Zubehör

Sehr leistungsstarker und kompakter Lithium-Ionen-Akku für das STIHL AK-System.

Standardladegerät AL 101 | Akkus, Akku-Ladegeräte, Akkuzubehör
angesehen
Standardladegerät AL 101

STIHL Zubehör

Kompaktes Standardladegerät für die STIHL-Akkus AK und AP.

Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT

STIHL Dazu passt

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Bundhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT

STIHL Dazu passt

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Latzhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Akku-Kettensäge MSA 120 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Akku-Kettensäge MSA 120 C-B

STIHL | Kettensägen, Motorsägen

Komfortable, leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten.

Akku-Kettensäge MSA 140 C-B Set | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Akku-Kettensäge MSA 140 C-B Set

STIHL | Kettensägen, Motorsägen

Komfortable, leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten.

Akku-Kettensäge MSA 160 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Akku-Kettensäge MSA 160 C-B

STIHL | Kettensägen, Motorsägen

Komfortable, innovative Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

Akku-Kettensäge MSA 161 T | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Akku-Kettensäge MSA 161 T

STIHL | Kettensägen, Motorsägen

Handliche, sehr leichte Akku-Motorsäge für die professionelle Baumpflege in lärmsensiblen Bereichen.

Akku-Kettensäge MSA 220 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Akku-Kettensäge MSA 220 C-B

STIHL | Kettensägen, Motorsägen

Leistungsstarke, komfortable Akku-Motorsäge für das Fällen und Entasten von kleinen Bäumen, für das Bauen mit Holz und für das Sägen von Brennholz.

Akku-Kettensäge DCM575N, Flexvolt, 54 V, Basis | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Akku-Kettensäge DCM575N, Flexvolt, 54 V, Basis

DeWalt | Kettensägen, Motorsägen

Innovative, leistungsstarke Akku-Kettensäge für schwerste Anwendungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 542 starke Marken