Menu

Benzin-Blasgerät BG 86

von Stihl   |   mehr Laubbläser, Laubsauger

Drucken
Leistungsstarkes Benzin-Blasgerät für die Reinigung großer Flächen von Laub und Gras. Ideal für Hausbesitzer, Hausmeister, Landschaftsgärtner und Kommunen.
Einsatzbereich
  • geeignet für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung

Vorteile/Ausführungen
  • Antivibrationssystem
  • starke Leistung bei geringem Spritverbrauch durch 2-Mix-Motor
  • gleichmäßiger Anwerfvorgang ohne ruckartige Kraftspitzen durch ElastoStart
  • manuelle Kraftstoffpumpe
  • HD2-Filter
  • Einhandbedienung mit Weichgriffzone
  • feststellbarer Gashebel mit Stopptaster
  • handgetragen und rückentragbar

Technische Daten
  • Luftdurchsatz
755 m³/h mit Runddüse im Blasbetrieb
 620 m³/h mit Flachdüse im Blasbetrieb
 810 m³/h ohne Blasanlage/Düse
  • Luftgeschwindigkeit
76 m/s mit Runddüse im Blasbetrieb
 89 m/s mit Flachdüse im Blasbetrieb

Lieferumfang
  • Runddüse
  • Flachdüse

Downloads

Für Sie interessant

Zweitakt-Motorenöl HP | Kettensägenöle
angesehen
Gekauft
Zweitakt-Motorenöl HP

Stihl Zubehör

STIHL-Motorenöl auf Mineralölbasis, welches speziell für die hohen Anforderungen von Motorgeräten entwickelt wurde.

Benzin-Blasgerät BR 600 | Laubbläser, Laubsauger
angesehen
Gekauft
Benzin-Blasgerät BR 600

Stihl | Laubbläser, Laubsauger

Extrem leistungsstarkes, effizientes Benzin-Blasgerät mit hoher Blasleistung. Ideal für Hausbesitzer, Hausmeister, Landschaftsgärtner und Kommunen.

Benzin-Blasgerät BR 700 | Laubbläser, Laubsauger
angesehen
Gekauft
Benzin-Blasgerät BR 700

Stihl | Laubbläser, Laubsauger

Extrem leistungsstarkes Benzin-Blasgerät optimal zum komfortablen Entfernen von Rasen- und Heckenschnitt, Laub oder Unrat auf großen Flächen.

Benzin-Blasgerät BR 800 C-E | Laubbläser, Laubsauger
angesehen
Gekauft
Benzin-Blasgerät BR 800 C-E

Stihl | Laubbläser, Laubsauger

Starkes Benzin-Blasgerät mit praktischem Seitenstart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken