Menu

Kettensäge MS 211

von Stihl   |   mehr Kettensägen, Motorsägen

Drucken
Moderne, handliche Benzin-Motorsäge zum Brennholzsägen, zur Landschaftspflege und zum Schneiden von Bauholz.
Vorteile/Ausführungen
  • Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
  • Kompensator für konstante Leistung trotz Verschmutzung des Luftfilters
  • starke Leistung bei geringem Spritverbrauch durch 2-Mix-Motor
  • Vier-Kanal-Technik für optimale Verbrennung des Kraftstoffes bei wenig Verbrauch und konstant hohem Drehmoment
  • Antivibrationssystem
  • werkzeuglose Tankverschlüsse
  • seitliche Kettenspannung
  • Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung
  • einfache Bedienung über Kombihebel
  • Vergaservorwärmung

Anwendungen/Hinweise
  • Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

Technische Daten
  • Gewicht
4,3 kg

Lieferumfang
  • Kette Picco Micro 3 (PM3)
  • Führungsschiene Rollomatic E

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzkette Halbmeißel, STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Ersatzkette Halbmeißel, STIHL

Stihl Zubehör

Zuverlässige, robuste Halbmeißelzahn-Sägekette für jeden Einsatzzweck und jede Leistungsklasse. Einfach zu handhaben und unkompliziert zu schärfen, daher auch ideal für Gelegenheitsanwender.

Ersatzkette Vollmeißel, STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Ersatzkette Vollmeißel, STIHL

Stihl Zubehör

Leistungsstarke Vollmeißelzahn-Sägekette mit höchster Schnittleistung und geringem Schneidwiderstand. Ideal für den professionellen Einsatz.

Führungsschiene STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Führungsschiene STIHL

Stihl Zubehör

Für die exakte Führung der Sägekette bei minimalem Reibungsverlust.

Tragtasche für Motorsäge | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Tragtasche für Motorsäge

Stihl Zubehör

Praktische Tragtasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Transport aller Motorsägen mit Schienenlängen bis 45 cm.

Motorsägenkoffer | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Motorsägenkoffer

Stihl Zubehör

Robuster Motorsägenkoffer zur sicheren Aufbewahrung und zum Transport aller Motorsägen mit Schienenlängen bis 45 cm.

Zweitakt-Motorenöl HP | Kettensägenöle
angesehen
Gekauft
Zweitakt-Motorenöl HP

Stihl Zubehör

STIHL-Motorenöl auf Mineralölbasis, welches speziell für die hohen Anforderungen von Motorgeräten entwickelt wurde.

Kettenschutz | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettenschutz

Stihl Zubehör

Robuster Kettenschutz für den sicheren Transport der Motorsäge. Schützt Kette und Anwender vor Verletzungen durch die scharfkantige Schneidgarnitur.

Kombischlüssel | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kombischlüssel

Stihl Zubehör

Praktisches Werkzeug für STIHL-Motorsägen. Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.

Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl Dazu passt

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Bundhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl Dazu passt

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Latzhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Kettensäge MS 151 TC-E | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettensäge MS 151 TC-E

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Leicht zu führende, komfortable und zuverlässige Baumpflegesäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich für geschulte Anwender in der Baumpflege einzusetzen. Zum Zuschneiden von Ästen und für Kronenkürzungen.

Kettensäge MS 170 | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettensäge MS 170

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Besonders handliche, kleine und funktionale Benzin-Motorsäge als Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Zum Fällen von kleinen Bäumen und zum Bauen mit Holz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken