Menu

Kettensäge MS 151 TC-E

von Stihl   |   mehr Kettensägen, Motorsägen

Drucken
Leicht zu führende, komfortable und zuverlässige Baumpflegesäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich für geschulte Anwender in der Baumpflege einzusetzen. Zum Zuschneiden von Ästen und für Kronenkürzungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
  • Kompensator für konstante Leistung trotz Verschmutzung des Luftfilters
  • starke Leistung bei geringem Spritverbrauch durch 2-Mix-Motor
  • Vier-Kanal-Technik für optimale Verbrennung des Kraftstoffes bei wenig Verbrauch und konstant hohem Drehmoment
  • einfaches und kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und ErgoStart (E)
  • Antivibrationssystem
  • werkzeuglose Tankverschlüsse
  • seitliche Kettenspannung
  • servicefreundliches Luftfiltersystem
  • ausklappbarer Haken als Tragseilbefestigung zum Herunterlassen der Säge

Anwendungen/Hinweise
  • Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

Technische Daten
  • Gewicht
2,6 kg

Lieferumfang
  • Kette Picco Micro 3 (PM3 1,1 mm)
  • Führungsschiene Light 01

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzkette Halbmeißel, STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Ersatzkette Halbmeißel, STIHL

Stihl Zubehör

Zuverlässige, robuste Halbmeißelzahn-Sägekette für jeden Einsatzzweck und jede Leistungsklasse. Einfach zu handhaben und unkompliziert zu schärfen, daher auch ideal für Gelegenheitsanwender.

Führungsschiene STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Führungsschiene STIHL

Stihl Zubehör

Für die exakte Führung der Sägekette bei minimalem Reibungsverlust.

Zweitakt-Motorenöl HP | Kettensägenöle
angesehen
Gekauft
Zweitakt-Motorenöl HP

Stihl Zubehör

STIHL-Motorenöl auf Mineralölbasis, welches speziell für die hohen Anforderungen von Motorgeräten entwickelt wurde.

Sägekettenhaftöl BioPlus | Kettensägenöle
angesehen
Gekauft
Sägekettenhaftöl BioPlus

Stihl Zubehör

Sägekettenöl, das speziell für die Schmierung schnell laufender Sägeketten entwickelt wurde und im Vergleich zu anderen Bioölen auf Pflanzenölbasis eine äußerst geringe Neigung zum Verharzen hat.

Kettenschutz | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettenschutz

Stihl Zubehör

Robuster Kettenschutz für den sicheren Transport der Motorsäge. Schützt Kette und Anwender vor Verletzungen durch die scharfkantige Schneidgarnitur.

Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl Dazu passt

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Bundhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl Dazu passt

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Latzhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Kettensäge MS 170 | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettensäge MS 170

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Besonders handliche, kleine und funktionale Benzin-Motorsäge als Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Zum Fällen von kleinen Bäumen und zum Bauen mit Holz.

Kettensäge MS 171 | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettensäge MS 171

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Moderne, kleine Benzin-Motorsäge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege.

Aktion
Kettensäge MS 172 | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettensäge MS 172

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Kompakte, vielseitig einsetzbare Benzin-Motorsäge für private Arbeiten und für den Profi im Garten- und Landschaftsbau sowie im Handwerk. Zum Brennholzsägen und zum Fällen von kleinen Bäumen.

Aktion
Kettensäge MS 180 | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettensäge MS 180

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Kompakte, kleine und funktionale Benzin-Motorsäge als Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Bestens geeignet zum Schneiden von dickeren Ästen.

Kettensäge MS 181 | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Kettensäge MS 181

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Moderne, kleine Benzin-Motorsäge für die Grundstückspflege. Bestens geeignet zum Fällen von kleinen Bäumen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken