Menu

GARDENA® 2-Wege-Verteiler

von Gardena   |   mehr Anschlüsse, Kupplungen

Drucken
GARDENA® 2-Wege-Verteiler eignet sich hervorragend für den Anschluss an den Wasserhahn. Es ist möglich den Wege-Verteiler mit 2 Anschlussgeräten, zB Bewässerungsuhren oder Bewässerungscomputer zu verbinden.
Einsatzbereich
  • passend für 26,5 mm (G 3/4") - Wasserhahn mit 33,3 mm (G 1")-Gewinde
  • passend für 21 mm (G 1/2") - Wasserhahn mit 26,5 mm (G3/4")- Gewinde

Vorteile/Ausführungen
  • Wasserdurchfluss regulier- und absperrbar

Downloads

Für Sie interessant

GARDENA® Y-Stück | Anschlüsse, Kupplungen
angesehen
Gekauft
GARDENA® Y-Stück

Gardena | Anschlüsse, Kupplungen

GARDENA® Y-Stück ist das passende Zubehör, wenn man zwei verschiedene Bewässerungsvorgänge mit einer Wasserzufuhr auf einmal nutzen möchte.

GARDENA® Geräteadapter | Anschlüsse, Kupplungen
angesehen
Gekauft
GARDENA® Geräteadapter

Gardena | Anschlüsse, Kupplungen

GARDENA® Geräteadapter mit G-Außengewinde zum Anschluss von Bewässerungsgeräten mit Innengewinde an das Original GARDENA® System.

GARDENA® Übergangs-Schlauchstück | Anschlüsse, Kupplungen
angesehen
Gekauft
GARDENA® Übergangs-Schlauchstück

Gardena | Anschlüsse, Kupplungen

GARDENA® Übergangs-Schlauchstück für eine wasserdichte Verbindung zwischen Schlauchverschraubung und Wasserhahn.

GARDENA® Pumpen-Vorfilter | Anschlüsse, Kupplungen
angesehen
Gekauft
GARDENA® Pumpen-Vorfilter

Gardena | Anschlüsse, Kupplungen

GARDENA® Pumpen-Vorfilter mit Wasserdurchfluss bis 3.000 l/h, passend für Gartenpumpe 3500/4.

GARDENA® Bohrmaschinenpumpe | Anschlüsse, Kupplungen
angesehen
Gekauft
GARDENA® Bohrmaschinenpumpe

Gardena | Anschlüsse, Kupplungen

GARDENA® Bohrmaschinenpumpe, ideal zum flexiblen Um- und Auspumpen kleinerer Wassermengen. Einfach auf die Bohrmaschine aufsetzen. Die Antriebswelle passt in das Bohrfutter jeder handelsüblichen Bohrmaschine (Ø 8mm). Mit Original GARDENA® System Anschlussteilen sofort betriebsber...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken