Menu

Akku-Heckenschere HSA 56, Set

von Stihl   |   mehr Heckenscheren, Heckenschneider

Drucken
Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung für Privatanwender und Profis. Zum Trimmen von Büschen und Hecken rund ums Haus.
Vorteile/Ausführungen
  • innovatives Schersystem 
  • Zwischenposition für Akku im Gerät
  • Softgriff mit Schalthebel zum Ein- und Ausschalten und Schalthebelsperre 
  • mit doppelseitigem Schneidmesser für perfekten senkrechten und waagrechten Schnitt
  • serienmäßiger Führungsschutz für ein einfaches Schneiden in Bodennähe
  • Zweihandschaltung
  • Aufhängöse zur platzsparenden Aufbewahrung
  • leise im Betrieb, kein Gehörschutz notwendig

Anwendungen/Hinweise
  • Gewicht ohne Akku

Technische Daten
  • Akku AK 10
36 V (2,0 Ah)
  • Akku-Laufzeit
50 min.
  • Akku-Ladezeit
70 min. (80 %), 95 min. (100 %)

Lieferumfang
  • Akku AK 10
  • Ladegerät AL 101

Downloads

Für Sie interessant

Akku AK | Akkus, Akku-Ladegeräte, Akkuzubehör
angesehen
Gekauft
Akku AK

Stihl Zubehör

Sehr leistungsstarker und kompakter Lithium-Ionen-Akku für das STIHL-AK-System.

Standardladegerät AL 101 | Akkus, Akku-Ladegeräte, Akkuzubehör
angesehen
Gekauft
Standardladegerät AL 101

Stihl Zubehör

Kompaktes Standardladegerät für die STIHL-Akkus AK und AP.

Harzlöser Superclean | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Harzlöser Superclean

Stihl Zubehör

Reinigungs- und Schmiermittelspray zum Entfernen von Schmutzablagerungen und gleichzeitiger Schmierung auf Schneidgarnituren.

Schmierfette
Zubehör
Mehrzweckfett Multilub | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett Multilub

Stihl Zubehör

Zum Abschmieren des Getriebes aller STIHL-Heckenscheren- und Elektrosägen.

Akku-Heckenschere HSA 50 | Heckenscheren, Heckenschneider
angesehen
Gekauft
Akku-Heckenschere HSA 50

Stihl | Heckenscheren, Heckenschneider

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung für Privatanwender und Profis. Zum Trimmen von Büschen und Hecken rund ums Haus.

Akku-Heckenschere HSA 50 Set | Heckenscheren, Heckenschneider
angesehen
Gekauft
Akku-Heckenschere HSA 50 Set

Stihl | Heckenscheren, Heckenschneider

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung für Privatanwender und Profis. Zum Trimmen von Büschen und Hecken rund ums Haus.

Akku-Heckenschere HSA 100 | Heckenscheren, Heckenschneider
angesehen
Gekauft
Akku-Heckenschere HSA 100

Stihl | Heckenscheren, Heckenschneider

Leistungsstarke, robuste Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung bei geringem Gewicht. Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen.

Akku-Heckenschere HSA 130R | Heckenscheren, Heckenschneider
angesehen
Gekauft
Akku-Heckenschere HSA 130R

Stihl | Heckenscheren, Heckenschneider

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen.

Akku-Strauchschere HSA 26, Set | Heckenscheren, Heckenschneider
angesehen
Gekauft
Akku-Strauchschere HSA 26, Set

Stihl | Heckenscheren, Heckenschneider

Vielseitige, leichte und kompakte Akku-Strauchschere mit Gras- und Strauchmesser. Zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Perfekt für das Schneiden und Trimmen von Gräsern und Rasenkanten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken