Kettensäge STIHL MS 261 C-M

mehr in Geräte | mehr von

Kettensäge STIHL MS 261 C-M

Mehr in Geräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Universelle 3,0-kW-Benzinmotorsäge.
Anwendungen/Hinweise
  • C = Komfort
  • M = M-Tronic (komplett elektronisch geregelter Vergaser)
Technische Daten
  • Leistung
 3,0/4,1 kW/PS
  • Hubraum
 50,2 cm³
  • Gewicht
 4,9 kg
Lieferumfang
  • Kette
  • Schwert

Für Sie interessant


Zubehör
Tragtasche STIHL für Motorsäge | Geräte Zubehör

mehr von STIHL® Zubehör

Tragetasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Transport aller Motorsägen mit Schienenlängen kleiner als 45 cm.

Detailansicht

Zubehör
Zweitaktmotorenöl STIHL HP | Kettensägenöle

mehr von STIHL® Zubehör

Motorenöl auf Mineralölbasis, welches speziell für die hohen Anforderungen von Motorgeräten entwickelt wurde.

Detailansicht

Zubehör
Sägekettenhaftöl STIHL BioPlus | Kettensägenöle

mehr von STIHL® Zubehör

STIHL BioPlus Sägekettenhaftöl wurde speziell zur Schmierung schnell laufender Sägeketten entwickelt und hat für Bioöle auf Pflanzenölbasis eine...

Detailansicht

Zubehör
Kettenschutz STIHL | Geräte Zubehör

mehr von STIHL® Zubehör

Der Kettenschutz dient zum Schutz vor Verletzungen durch die scharfkantige Schneidgarnitur.

Detailansicht

Ersatzteil
Ersatzkette STIHL | Geräte Zubehör

mehr von STIHL® Ersatzteil

Optimale Sägeketten für jeden Einsatzzweck, jede Leistungsklasse und jedes Motorsägenfabrikat.

Detailansicht

Ersatzteil
Führungsschiene STIHL | Geräte Zubehör

mehr von STIHL® Ersatzteil

Für die exakte Führung der Sägekette bei minimalem Reibungsverlust.

Detailansicht

Dazu passt
Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutz

mehr von STIHL® Dazu passt

Leichteste STIHL®-Schnittschutz-Bundhose aus exklusiv für STIHL® entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVE...

Detailansicht

Dazu passt
Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutz

mehr von STIHL® Dazu passt

Leichteste STIHL®-Schnittschutz-Latzhose aus exklusiv für STIHL® entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVE...

Detailansicht

Dazu passt
Herrenjacke ADVANCE X-SHELL | Forstschutz

mehr von STIHL® Dazu passt

Exklusiv für STIHL® von Schöffel entwickelt und gefertigt. Hochelastisch, schnelltrocknend und wärmend.

Detailansicht