Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietmaschinen
Für kraftvolle Verbindungen und schöne Gravuren

Mit unseren Elektrotackern befestigen Sie Materialien wie Karton, Papier, Kunststofffolien oder Stoffe auf diversen Untergründen wie beispielsweise Holz. Vor allem in Bereichen wie der Verpackung, der Dachsanierung oder für Polsterarbeiten kommen Klammergeräte erfolgreich zum Einsatz.

1-14 von 14 Produkten
Zur Listenansicht

mehr von Metabo® | mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietmaschinen

Zum Verarbeiten von Klammern, Nägeln, Profilholz-Krallen und Fugen-Krallen.


mehr von Metabo® | mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietmaschinen

Zum Verarbeiten von Klammern, Nägeln, Profilholz-Krallen und Fugen-Krallen.


mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietmaschinen

Elektroschreiber: Zur Beschriftung aller elektrisch leitender Metalle. Brenngerät: Zur Beschriftung von Holz, Gummi, Leder, Kunststoff, etc.


mehr von DeWalt | mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietmaschinen

Der DeWalt Akku-Nagler DCN692N kann mit seiner hohen Schussfolge durch konstante Akku-Leistung überzeugen.


mehr von DeWalt | mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietmaschinen

Der DeWalt Akku-Nagler DCN695P2 kann mit seiner hohen Schussfolge durch konstante Akku-Leistung überzeugen.


mehr von Gesipa® | mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietmaschinen

Für die Verarbeitung der Blindnieten bis Ø 5 mm für alle Werkstoffe, BULB-TITE® Blindniete Ø 4, 5,2 und 6,3 mm für Alu/Stahl.


mehr von Gesipa® | mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietmaschinen

Für die Verarbeitung der Blindnieten ab Ø 2,4 mm für Alu bis Ø 5 mm für alle Werkstoffe und Blindnieten bis Ø 6 mm für Alu. BULB-TITE® Blindniet...


mehr von Gesipa® | mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietmaschinen

Für die Verarbeitung der Blindnieten ab Ø 4,8 mm Stahl, bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe. BULB-TITE® Blindniete bis Ø 7,7 mm für alle Werkstoffe...


mehr von Gesipa® | mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietmaschinen

Für die Verarbeitung der Nieten bis M 10 für Alu, bis M 8 für Stahl und bis M 6 für Edelstahl.

1-14 von 14 Produkten