Menu

Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro CAS

von Gesipa   |   mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Drucken
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnietmuttern bis M 10 aus Alu, bis M 8 aus Stahl und bis M 6 aus Edelstahl.
Vorteile/Ausführungen
  • aufdrillen der Blindnietmutter mit optimiertem Drehmoment und automatischer Abschaltung
  • automatische Abdrillfunktion nach Beendigung des Setzvorgangs
  • robust und kompakt mit schlagfestem Gehäuse
  • ermüdungsarmes Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage und handgerechten Griff
  • einfache Krafteinstellung
  • Schnellwechselsystem für Gewindedorne
  • extrem langlebiger Motor, fast verschleißfrei – gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen
  • CAS (Cordless Alliance System)

Technische Daten
  • Gewicht
2,4 kg
  • Gerätehub
10 mm
  • Antrieb
Bürstenloser-Gleichstrom-Motor (BLDC) 18 V
  • Setzkraft
15.000 N

Lieferumfang
  • 3 Gewindedorne und Mundstücke
    - M 6 (in Arbeitsposition)
    - M 4 und M 5 (im Magazin)
  • 1 Doppelmaulschlüssel SW 24/27
  • 1 Innensechskant-Schlüssel
  • Setzkraftvoreinstellungskarte, Schnelleinstellungskarte
  • Betriebsanleitung, Ersatzteilliste

CAS


Downloads

Für Sie interessant

Nietwerkzeuge
Zubehör
Druckfeder für Blindniet-Setzgerät | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Druckfeder für Blindniet-Setzgerät

Gesipa Zubehör

Ersatz-Druckfeder für Hand-, Akku,- Scheren-, Hebel- und pneumatische Geräte.

Nietwerkzeuge
Zubehör
Gewindedorn für Blindniet-Setzgerät | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Gewindedorn für Blindniet-Setzgerät

Gesipa Zubehör

Ersatz-Gewindedorn für Hand-, Akku,- Scheren-, Hebel- und pneumatische Geräte.

Nietwerkzeuge
Zubehör
Mundstück für Blindniet-Setzgerät | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Mundstück für Blindniet-Setzgerät

Gesipa Zubehör

Ersatz-Mundstück für Hand-, Akku,- Scheren-, Hebel- und pneumatische Geräte.

Nietwerkzeuge
Ersatzteil
Kontermutter | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kontermutter

Gesipa Ersatzteil

Ersatzteil für FireBird® Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät.

Blindniet-Setzgerät AccuBird® | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Gekauft
Blindniet-Setzgerät AccuBird®

Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm Alu und bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindnieten bis Ø 6 mm Alu.

Blindniet-Setzgerät AccuBird® Pro CAS | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Gekauft
Blindniet-Setzgerät AccuBird® Pro CAS

Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm aus Alu bis Ø 6 mm für alle Werkstoffe.

Blindniet-Setzgerät PowerBird® | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Gekauft
Blindniet-Setzgerät PowerBird®

Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 4,8 mm aus Stahl, bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe.

Blindniet-Setzgerät PowerBird® Pro Gold Edition CAS | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Gekauft
Blindniet-Setzgerät PowerBird® Pro Gold Edition CAS

Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm aus Alu, bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe.

Blindniet-Setzgerät iBird® Pro CAS | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Gekauft
Blindniet-Setzgerät iBird® Pro CAS

Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes, digital vernetztes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.

Blindniet-Setzgerät Birdie® CAS | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Gekauft
Blindniet-Setzgerät Birdie® CAS

Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten bis Ø 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm.

Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Gekauft
Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird®

Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnietmuttern bis M 10 aus Alu, bis M 8 aus Stahl und bis M 6 aus Edelstahl.

Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro Gold Edition CAS | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Gekauft
Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro Gold Edition CAS

Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnietmuttern bis M 12 aus Alu und Stahl und bis M 10 aus Edelstahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken