Rutscher RS 300 EQ-Plus

von Festool   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Produktdetails
Elektronik, MPE-Schleifschuh, Plug it, StickFix, Turbo-Absaugung, Vibrations-Stopp.
Einsatzbereich
  • Flächen und Eckbereiche in einem Arbeitsgang schleifen
  • Lamellen schleifen mit Spezialschuh
  • Anschleifen von Lacken, Farben, Holz und Kunststoffen
  • schleifen von Naturhölzern und Furnieren vor dem Lackieren
  • Lasuren anschleifen
  • Mineralwerkstoffe anschleifen
  • Spezialanwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • wechselbare Schleifschuhe für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • ergonomische Bauform - ideal auch für senkrechte Stellen und über Kopf
  • lange Lebensdauer dank stabiler Lagerung, der geschraubten Schwinger und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs

Technische Daten
  • Arbeitshübe
8.000 - 20.000 min-1
  • Schleifhub
2 mm
  • Auswechselbarer Schleifschuh
93 x 175 mm
  • Leerlaufdrehzahl
4.000 - 10.000 min-1
  • Leistungsaufnahme
280 W
  • Anschluss Staubabsaugung-∅
27 mm
  • Gewicht
2,3 kg

Lieferumfang
  • StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm
  • Filterkassette
  • im Systainer SYS 2 T-LOC

Downloads

Für Sie interessant

Schwingschleifer BO4555 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Schwingschleifer BO4555

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Mit Klett-Verschluss und Papierhalter.

Schwingschleifer GSS 23 AE | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Schwingschleifer GSS 23 AE

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Klettverschluss, Staubabsaugung, Elektronik, Easy-Fit.

Rutscher RS 200 EQ-Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Rutscher RS 200 EQ-Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Elektronik, MPE-Schleifschuh, Plug it, StickFix, Turbo-Absaugung, Vibrations-Stopp.

Schwingschleifer GSS 230 AVE | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Schwingschleifer GSS 230 AVE

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Klettverschluss, Staubabsaugung, Elektronik, Vibrations-Control.

Schwingschleifer 9046 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Schwingschleifer 9046

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssytem.

Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Elektronik, Staubabsaugung, Klettverschluss, Vibrations-Control.

Faust-Schwingschleifer BO4557 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Faust-Schwingschleifer BO4557

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer.

Schwingschleifer BO4900V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Schwingschleifer BO4900V

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Klett-Verschluss und Papierhalter.

Dreieckschleifer DSE 300 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Dreieckschleifer DSE 300

Metabo® | Schleifer, Poliermaschinen

Elektronischer Dreieckschleifer für effektives Schleifen von Ecken und Kanten.

Sander SRE 4351 TurboTec | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Sander SRE 4351 TurboTec

Metabo® | Schleifer, Poliermaschinen

Exzellentes Schiffbild ohne Schleifkringel und Riegen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung.

Sander SRE 3185 Vario-Elektronik | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Sander SRE 3185 Vario-Elektronik

Metabo® | Schleifer, Poliermaschinen

Der Sander SRE 3185 von Metabo ist ein handlicher, leichter, ergonomischer Schleifer der am Griffbereich zusätzlich mit einer rutschfesten Softgrip-Oberfläche ausgestattet ist und so für einen noch besseren Halt sorgt.

Rutscher RS 300 EQ-Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Rutscher RS 300 EQ-Set

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Elektronik, MPE-Schleifschuh, Plug it, StickFix, Turbo Absaugung, Vibrations-Stopp.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen