Menu

Dreieckschleifer DSE 300

von Metabo   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Elektronischer Dreieckschleifer für effektives Schleifen von Ecken und Kanten.
Vorteile/Ausführungen
  • patentierte, drehbare Schleifplatte für optimale Ausnutzung der Ecken des Schleifpapiers
  • staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine
  • robuste Schwingmanschette und Schleifplattenaufnahme aus Aluminiumdruckguss für lange Lebensdauer
  • Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
  • einfacher Schleifblattwechsel durch Schleifplatte mit Kletthaftung
  • bequemes Handling durch schlanke Griffform
  • niedrige Gehäuseform zum Bearbeiten schwer zugänglicher Flächen

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
300 W
  • Schwingzahl
14.000–22.000 min-1
  • Schwingkreis-Ø
1,8 mm
  • Schleifplatte, Maß Eck zu Eck
93 mm
  • Kabellänge
4 m
  • Gewicht
1,3 kg

Lieferumfang
  • Sechskantschlüssel
  • Koffer

Downloads

Für Sie interessant

Schwingschleifer BO4555 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schwingschleifer BO4555

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Mit Klett-Verschluss und Papierhalter.

Schwingschleifer GSS 230 AVE | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schwingschleifer GSS 230 AVE

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Klettverschluss, Staubabsaugung, Elektronik, Vibrations-Control.

Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Elektronik, Staubabsaugung, Klettverschluss, Vibrations-Control.

Faust-Schwingschleifer BO4557 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Faust-Schwingschleifer BO4557

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer.

Schwingschleifer BO4900V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schwingschleifer BO4900V

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Klett-Verschluss und Papierhalter.

Sander SRE 4351 TurboTec | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Sander SRE 4351 TurboTec

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Exzellentes Schiffbild ohne Schleifkringel und Riegen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung.

Sander SRE 3185 Vario-Elektronik | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Sander SRE 3185 Vario-Elektronik

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Der Sander SRE 3185 von Metabo ist ein handlicher, leichter, ergonomischer Schleifer der am Griffbereich zusätzlich mit einer rutschfesten Softgrip-Oberfläche ausgestattet ist und so für einen noch besseren Halt sorgt.

Rutscher RTS 400 REQ-Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Rutscher RTS 400 REQ-Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Kompakter Einhand-Rutscher für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Als Rutscher, Deltaschleifer oder Exzenterschleifer ausgestattet mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken