Menu

Baukreissäge KBS 450, mit fester Schnitthöhe

von Kienesberger Maschinen   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Robuste und zuverlässige Profi-Baukreissäge mit leistungsstarkem Motor für alle Einsätze auf der Baustelle.
Vorteile/Ausführungen
  • Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag
  • abklappbare Tischverlängerung
  • robuste Metall-Schutzhaube
  • Kranösen
  • Späne- und Absaugvorrichtung
  • Phasenwender

Technische Daten
  • Drehzahl
2.840 U/min
  • Tischabmessung L x B x H
1.045 x 746 x 820 mm

Lieferumfang
  • nagelfestes Hartmetall-Sägeblatt 450 mm

Downloads

Für Sie interessant

Gesichtsschutz
Dazu passt
Gehör-/Gesichtsschutz-Kombination G500 | Gesichtsschutz
angesehen
Gekauft
Gehör-/Gesichtsschutz-Kombination G500

3M Dazu passt

Flexibler Gesichts- und Gehörschutz mit Belüftungsschlitzen an der Frontplatte und Gesichtsschutzvisier (5F-11) zum Schutz gegen Stöße und Flüssigkeiten, sowie einem einstellbaren Kopfband (54 bis 62 cm) mit Ratschen-Verschluss für sicheren, komfortablen Sitz. Ermöglicht die Komb...

Sägeblätter, Lochsägen
Das könnte Sie auch interessieren
Baustellen-Kreissägeblatt, HM | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Baustellen-Kreissägeblatt, HM

Avola Das könnte Sie auch interessieren

Schallgedämpftes Sägeblatt aus Hartmetall für dröhnungsarmes Arbeiten.

Baukreissäge IC 450-10, mit fester Schnitthöhe | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Baukreissäge IC 450-10, mit fester Schnitthöhe

Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Massive, robuste Baukreissäge mit fester Schnitthöhe für härtere Belastungen am Bau nach EN 1870-19.

Baukreissäge IC 450-10, mit fester Schnitthöhe, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Baukreissäge IC 450-10, mit fester Schnitthöhe, Set

Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Massive, robuste Baukreissäge mit fester Schnitthöhe für härtere Belastungen am Bau, nach EN 1870-19.

Baukreissäge ZBV, mit verstellbarer Schnitthöhe | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Baukreissäge ZBV, mit verstellbarer Schnitthöhe

Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Massive, robuste Baukreissäge mit verstellbarer Schnitthöhe für härtere Belastungen am Bau nach EN1870-19.

Baukreissäge ZB, mit fester Schnitthöhe | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Baukreissäge ZB, mit fester Schnitthöhe

Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Massive, robuste Baukreissäge mit fester Schnitthöhe für härteste Belastungen am Bau nach EN 1870-1.

Baukreissäge BTU 450, mit fester Schnitthöhe | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Baukreissäge BTU 450, mit fester Schnitthöhe

Atika | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Robuste, leistungsstarke und zuverlässige Baukreissäge für saubere Schnitte und sicheres Arbeiten in den Bereichen Handwerk, Bauindustrie und Landwirtschaft.

Baukreissäge BTU 450 PLUS, mit fester Schnitthöhe | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Baukreissäge BTU 450 PLUS, mit fester Schnitthöhe

Atika | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Robuste, leistungsstarke und zuverlässige Baukreissäge für saubere Schnitte und sicheres Arbeiten in den Bereichen Handwerk, Bauindustrie und Landwirtschaft.

Baukreissäge BTK 450, mit fester Schnitthöhe | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Baukreissäge BTK 450, mit fester Schnitthöhe

Atika | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Robuste, leistungsstarke und zuverlässige Baukreissäge für saubere Schnitte und sicheres Arbeiten in den Bereichen Handwerk, Bauindustrie und Landwirtschaft.

Baukreissäge BTH 450, mit verstellbarer Schnitthöhe | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Baukreissäge BTH 450, mit verstellbarer Schnitthöhe

Atika | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Robuste, leistungsstarke und zuverlässige Baukreissäge für saubere Schnitte und sicheres Arbeiten in den Bereichen Handwerk, Bauindustrie und Landwirtschaft.

Tischkreissäge TZV 315, mit Höhenverstellung und Schrägverstellung 0–45° | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tischkreissäge TZV 315, mit Höhenverstellung und Schrägverstellung 0–45°

Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Robuste Tischkreissäge mit patentierter Schrägverstellung und Höhenverstellung, für den professionellen Einsatz mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen nach EN 1870-1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken