Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Baukreissäge BKH 450 Plus

mehr in Sägen, Schneidgeräte, Multitool | mehr von

Baukreissäge BKH 450 Plus

Mehr in Sägen, Schneidgeräte, Multitool | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Robuste Maschine mit großer Schnitthöhe für den universellen Einsatz auf der Baustelle.
Vorteile/Ausführungen
  • leichtgängige Sicherheitsschutzhaube für sicheres Arbeiten
  • hoher Anwenderschutz durch spritzwassergeschützten Schalter und Motor
  • Korrisionsschutz durch Sägetisch aus verzinktem Stahlblech
  • für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
  • Tischverlängerung für lange Werkstücke, abklappbar
  • Drehmomentstarker Drehstrommotor
Technische Daten
  •  Nennaufnahmeleistung
5,5 kW
  •  Drehzahl
0 - 2.750 min-1
  •  Schnitthöhe
20 - 140 mm
  •  Schnittgeschwindigkeit
68 m/s
  •  Gewicht
102 kg
Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt (32 Zähne)
  • Parallelanschlag
  • Winkelanschlag mit Keilschneidlade
  • Tischverlängerung
  • Kranhaken
  • Phasenwender
  • Schiebestock

Für Sie interessant


mehr von Avola | mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Massive, robuste Baukreissäge für die härteren Belastungen am Bau.


mehr von Avola | mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Massive, robuste Baukreissäge für härteste Belastungen am Bau.


mehr von Atika® | mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Baukreissäge BTU 450 mit kraftvollem Elektro-Bremsmotor ist für die Bereiche Handwerk, Bauindustrie, Landwirtschaft geeignet.


mehr von Atika® | mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Robuste, leistungsstarke und zuverlässige Baukreissäge für saubere Schnitte und sicheres Arbeiten in den Bereichen Handwerk, Bauindustrie, Landw...