Menu

Akku-Starter-Kit DCB 118 T2, FlexVolt, 54 V

von DeWalt   |   mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Drucken
Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 108 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.
Einsatzbereich
  • einsetzbar in allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-Sortiment

Vorteile/Ausführungen
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
  • mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 6,0-Ah-Akku-Kapazität (bei 18,0-Volt-Schaltung)
  • optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
  • problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, Wattstundenleistung unterhalb der Gefahrgutklasse 9
  • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
  • 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität 

Technische Daten
  • Akku-Spannung und -Kapazität
54 bzw. 18 V
  • Ladestrom
6,0 Ah
  • Abmessung L x B x H
12,0 x 8,0 x 8,5 cm
  • Gewicht
1,0 kg

Lieferumfang
  • Akku-Kit (2 x Akku DCB 546)
  • Ladegerät DCB 118

Downloads

Für Sie interessant

Schnellladegerät Dewalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Dewalt

DeWalt Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von DeWalt Akkus.

Akku-Paneelsäge DCS 777 N FlexVolt 54 V | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Paneelsäge DCS 777 N FlexVolt 54 V

DeWalt Zubehör von

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer.

Akku-Tauchkreissäge DCS 520 NT FlexVolt, 54 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Tauchkreissäge DCS 520 NT FlexVolt, 54 V, Basis

DeWalt Zubehör von

Extrem drehmomentstarker, bürstenloser 54-V-Motor.

Akku-Spezialsäge DCS 397 N, FlexVolt, 54 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Spezialsäge DCS 397 N, FlexVolt, 54 V, Basis

DeWalt Zubehör von

Akku-Spezialsäge mit innovativer, bürstenloser Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer.

Akku-Tischkreissäge DCS 7485 N FlexVolt, 54 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Tischkreissäge DCS 7485 N FlexVolt, 54 V, Basis

DeWalt Zubehör von

Innovative, Bürstenlose-Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer.

Akku-Starter-Kit DCB 1104, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 1104, 18 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Robuster, leistungsstarker 18-V-Schiebe-Akku mit auslaufsicheren Li-lon-Hochleistungszellen.

Akku-Starter-Kit DCB 1104P3, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 1104P3, 18 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Robuster, leistungsstarker 18-V-Schiebe-Akku mit auslaufsicheren Li-lon-Hochleistungszellen.

Akku-Starter-Kit DCB 118 T3, FlexVolt, 54 V/18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 T3, FlexVolt, 54 V/18 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 118 X2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 X2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 118 X3, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 X3, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 132 T2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 132 T2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 108 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 132 X2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 132 X2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken