Menu

Akku-Starter-Kit DCB 118 X3, FlexVolt, 54 V

von DeWalt   |   mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Drucken
Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.
Einsatzbereich
  • flexibel einsetzbar in allen XR Akku-Maschinen beider Volt-Klassen

Vorteile/Ausführungen
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
  • mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 6,0-Ah-Akku-Kapazität (bei 18,0-Volt-Schaltung)
  • optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
  • problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, Wattstundenleistung unterhalb der Gefahrgutklasse 9
  • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
  • 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität 

Technische Daten
  • Akku-Spannung und -Kapazität
54 bzw. 18 V
  • Ladestrom
9,0 Ah
  • Abmessung L x B x H
13,0 x 8,0 x 9,5 cm
  • Gewicht
1,25 kg

Lieferumfang
  • Akku-Kit (3 x Akku DCB 547)
  • Ladegerät DCB 118

Downloads

Für Sie interessant

Schnellladegerät Dewalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Dewalt

DeWalt Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von DeWalt Akkus.

Akku-Starter-Kit DCB 1104, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 1104, 18 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Robuster, leistungsstarker 18-V-Schiebe-Akku mit auslaufsicheren Li-lon-Hochleistungszellen.

Akku-Starter-Kit DCB 1104P3, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 1104P3, 18 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Robuster, leistungsstarker 18-V-Schiebe-Akku mit auslaufsicheren Li-lon-Hochleistungszellen.

Akku-Starter-Kit DCB 118 T2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 T2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 108 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 118 T3, FlexVolt, 54 V/18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 T3, FlexVolt, 54 V/18 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 118 X2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 X2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 132 T2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 132 T2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 108 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 132 X2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 132 X2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit 18 V

Gloria Garten | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit für alle Gloria 18-V-Akku-Geräte der Bosch Linie (MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, Akku-Kompressor und MultiJet 18 V) sowie für alle weiteren Bosch 18-V-POWER-FOR-ALL-Geräte.

Akku-Starter-Set | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set

Fein | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Sehr ausdauernde und leichte Akkus mit innovativer SafetyCell Technology und Ladestandsanzeige.

Akku-Starter-Set GBA, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set GBA, 18 V

Fein | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Li-Ionen-Akkus mit aktiver Luftkühlung und prozessgesteuertem Lademanagement.

Akku-Basic-Set, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Basic-Set, 18 V

Metabo | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Kompaktes Starter-Set für die Metabo 18-Volt-Werkzeugpalette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken