Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Akku-Basic-Set 5,5 Ah

mehr in Ladegeräte, Ersatz-Akkus | mehr von

Akku-Basic-Set 5,5 Ah

Mehr in Ladegeräte, Ersatz-Akkus | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
3 Akku-Set.
Lieferumfang
  • 3 x LiHD Akkupack 18V / 5,5 Ah
  • Ladegerät ASC 30-36 V
  • Metaloc ll

Für Sie interessant


mehr von DeWalt | mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Robuste 18,0 V XR Schiebe-Akkus mit auslaufsicheren Li-Ion Hochleistungszellen.


mehr von DeWalt | mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Robuste 18,0 V-XR-Schiebe-Akkus mit auslaufsicheren Li-Ion-Hochleistungszellen.


mehr von DeWalt | mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Robuste 18,0-V-XR-Schiebe-Akkus mit auslaufsicheren Li-Ion-Hochleistungszellen.


mehr von DeWalt | mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Robuste 18,0 V XR Schiebe-Akkus mit auslaufsicheren Li-Ion-Hochleistungszellen.


mehr von DeWalt | mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 108 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.