Menu

Heißluft-Handgerät TRIAC AT

von Leister   |   mehr Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Drucken
Intelligentes, zuverlässiges Heißluft-Handgerät zum Schweißen und Schrumpfen von Kunststoff. Ideal für die Werkstatt oder auf der Baustelle.
Einsatzbereich
  • Kunststoffschweißen
  • Schrumpfen
  • Löten

Vorteile/Ausführungen
  • Temperaturregelung
  • Luftfluss-Einstellung
  • Diagnose- und Fehlerbehandlung
  • automatische Abkühlfunktion
  • ECO-Funktion (bei Aktivierung um bis zu 40 % reduzierter Energieverbrauch in Ruheposition, geräuscharm, erhöht die bereits hohe Lebensdauer des Heizelementes nochmal um 10 %)
  • einfache Bedienung mit Display zur Anzeige von Temperatur und Luftmenge
  • automatisches Einpendeln bei gewünschter Temperatur
  • Ausgleich von Spannungsschwankungen
  • präzise Temperaturregelung durch Thermosonde vor dem Heizelement
  • optimale Druckübertragung beim Ziehschweißen durch verlängertes Heizelementrohr (Ausführung Schraubdüse)

Anwendungen/Hinweise
  • kompatibel zu allen Düsen des TRIAC S und TRIAC PID (1G3, 1G1)

Technische Daten
  • Temperatur
+40 °C bis +620 °C 
  • Luftmenge bei 20 °C
120–240 l/min
  • statischer Druck
3 kPa
  • Düsenanschluss-Ø
31,5 mm oder M 14
  • Emissionspegel
67 dB(A)
  • Abmessung L x Ø
335 x 90 mm
  • Handgriff-Ø
56 mm
  • Netzkabellänge
3 m
  • Gewicht ohne Anschlusskabel
1 kg

Lieferumfang
  • Kunststoff-Gerätekoffer, grün

Downloads

Für Sie interessant

Breitschlitzdüse Ø 31,5 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 31,5 mm, steckbar

Leister Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 31,5 mm.

Breitschlitzdüse Ø 31,5 mm, steckbar, Blisterverpackung | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 31,5 mm, steckbar, Blisterverpackung

Leister Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 31,5 mm.

Schweißspiegel Ø 32 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißspiegel Ø 32 mm, steckbar

Leister Zubehör

Schweißspiegel als Zubehör für Heißluft-Handgeräte im Bereich Apparate- und Behälterbau. Passend für TRIAC AT, S, ST und DIODE PID, S.

Rohrdüse Ø 31,5 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 31,5 mm, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 31,5 mm.

Rohrdüse Ø 31,5 mm, steckbar, Blisterverpackung | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 31,5 mm, steckbar, Blisterverpackung

Leister Zubehör

Rohrdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 31,5 mm.

Heftdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heftdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm

Leister Zubehör

Zubehör für Leister-Heißluftgeräte, zum Aufschieben auf Düsen mit einem Durchmesser von 5 mm.

Lötkolben-Kit für Heißluft-Handgerät TRIAC AT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Lötkolben-Kit für Heißluft-Handgerät TRIAC AT

Leister Zubehör

Lötkolben-Kit als Zubehör für das Heißluft-Handgerät TRIAC AT zum sicheren und umweltfreundlichen Metall-Löten.

Lötkolben zum Metall-Löten | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Lötkolben zum Metall-Löten

Leister Zubehör

Gehärtetes Kupferstück als Zubehör für das Heißluft-Handgerät TRIAC AT zum sicheren und umweltfreundlichen Metall-Löten.

Lötkolben-Adapter für Heißluft-Handgerät TRIAC AT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Lötkolben-Adapter für Heißluft-Handgerät TRIAC AT

Leister Zubehör

Lötkolben-Adapter als Zubehör für das Heißluft-Handgerät TRIAC AT zum sicheren und umweltfreundlichen Metall-Löten.

Standfuß Lötkolben-Kit für Heißluft-Handgerät TRIAC AT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Standfuß Lötkolben-Kit für Heißluft-Handgerät TRIAC AT

Leister Zubehör

Standfuß Lötkolben-Kit als Zubehör für das Heißluft-Handgerät TRIAC AT zum sicheren und umweltfreundlichen Metall-Löten.

Schnellschweißdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Schnellschweißdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm

Leister Zubehör

Zubehör für Leister-Heißluftgeräte, zum Aufschieben auf Düsen mit einem Durchmesser von 5 mm.

Siebreflektor Ø 8 mm, für Rohrdüsen Ø 5 mm | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 8 mm, für Rohrdüsen Ø 5 mm

Leister Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte zum Aufschieben auf Düsen mit einem Durchmesser von 5 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken