Menu

Dübelfräse DOMINO DF 500 Q-Set

von Festool   |   mehr Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Drucken
Plug it.
Vorteile/Ausführungen
  • vielseitiger Einsatz mit Dübelgrößen von 4 x 20 mm bis 10 x 50 mm
  • schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
  • Systemzubehör passend für beide DOMINO Dübelfräsen
  • patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Möbelbau
  • Laden-/Innenausbau
  • Fensterbau
  • Messebau
  • für Plattenverbindungen
  • für Rahmen- und Gestellverbindungen

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
420 W
  • Drehzahl
0–25.000 min-1
  • Frästiefe
28 mm
  • Fräshöhenverstellung
5–30 mm
  • Fräsen auf Gehrung
0–90°
  • Gewicht
3,2 kg

Lieferumfang
  • DOMINO Fräser D 5
  • Auflagewinkel
  • Leistenanschlag
  • Queranschlag
  • Bedienungswerkzeug
  • SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Downloads

Für Sie interessant

DOMINO Dübel | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
DOMINO Dübel

Festool Zubehör von

Durch die einzigartige Form, mit quellenden Leimtaschen und seitlichen Längsrippen sind die Holzdübel extrem stabil und verdrehsicher.

Flachdübelfräse GFF 22 A | Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen
angesehen
Gekauft
Flachdübelfräse GFF 22 A

Bosch | Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Spindelarretierung, Staubabsaugung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken