Menu

Bohrmaschine GBM 16-2 RE

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leistungsstarke 2-Gang-Bohrmaschine für Bohrarbeiten und Schalungsbohrungen in Metall und Holz. Mit 1.050-Watt-Motor und Regelelektronik für exakte Bohrergebnisse.
Vorteile/Ausführungen
  • Spatengriff für einen guten Halt bei der Werkzeugführung
  • Steuerelektronik für exaktes Anbohren
  • Rechts-/Linkslauf zum einfachen Lösen von festsitzenden Schalungsbohrern
  • Drehzahlvorwahl
  • einfache und präzise Steuerung der U/min. durch variable Drehzahl
  • optimiertes Drehmoment zum Schraubendrehen und Drehzahl zum Bohren dank eines 2-Gang-Planetengetriebes

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
600/1.450 U/min
  • Abgabeleistung
570 W
  • Nenndrehzahl
400/950 min-1
  • Nenndrehmoment
115 Nm
  • Drehmoment max. 
50/22 Nm
  • Bohr-Ø Alu/Holz/Stahl
20/13  40/20  16/8 mm

Lieferumfang
  • Tiefenanschlag 310 mm
  • Zahnkranzbohrfutter 16 mm
  • Zusatzgriff

Downloads

Für Sie interessant

Bohrmaschine GBM 13 HRE | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine GBM 13 HRE

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarke, robuste 1-Gang-Bohrmaschine für Bohrarbeiten in Metall und Holz.

Bohrmaschine DP4011 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine DP4011

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kleine, robuste Bohrmaschine für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten.

Bohrmaschine GBM 13-2 RE | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine GBM 13-2 RE

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvolle 2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen.

Bohrmaschine BOS 16-2 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine BOS 16-2

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarke Zweigang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und Drehzahleinstellung.

Viergang-Bohrmaschine BOZ 32-4 M | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Viergang-Bohrmaschine BOZ 32-4 M

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und elektronischer Drehzahlreduzierung für sämtliche Bohrarbeiten, wie Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.

Bohrmaschine BOP 10-2 – Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine BOP 10-2 – Set

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Universell einsetzbare Zweigang-Bohrmaschine für Stahl und Edelstahl bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich.

Bohrmaschine BOP 10-2 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine BOP 10-2

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Universell einsetzbare Zweigang-Bohrmaschine für Stahl und Edelstahl bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich.

Bohrmaschine BOP 6 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine BOP 6

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarke, schnell laufende Eingang-Bohrmaschine in Stahl bis 6 mm mit hoher Drehzahlstabilität.

Bohrmaschine BOP 10/N | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine BOP 10/N

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine in Stahl bis 10 mm für Montagearbeiten vor Ort.

Bohrmaschine BOP 13-2X | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine BOP 13-2X

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Universell einsetzbare Zweigang-Bohrmaschine für Stahl und Edelstahl bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich.

Bohrmaschine BOP 13-2 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine BOP 13-2

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die Bohrmaschine BOP sorgt mit ihrer automatischen Spindelarretierung und ihrem Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel.

Bohrmaschine 6413 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine 6413

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Handliche Elektronik-Bohrmaschine mit einem 450 Watt-Motor, Rechts-/Linkslauf, elektronischer Regelung und Dauerarretierung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken