Menu

Paneelsäge DWS780

von DeWalt   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kompakte und leichte Gehrungssäge mit LED-unterstützter Schnittlinienanzeige und stufenlos einstellbarem Neigungswinkel.
Vorteile/Ausführungen
  • verbesserte Absaugung
  • Schnitttiefenbegrenzung
  • elektronische Drehzahlregulierung
  • LED unterstützte XPS-Schnittlinienanzeige
  • großer und staubgeschützter Doppel-Auszug
  • robuster und plangefräster Sägetisch und Drehteller
  • Gehrungswinkel über Fixrasten einstellbar
  • Neigungswinkel rechts und links stufenlos einstellbar

Technische Daten
  • Klingenbohrung
30 mm
  • Neigungseinstellung
49° L/49° R
  • Gehrungseinstellung
50° L/60° R
  • Schnittbereich:
 
     90°/90°303 x 110 mm
     90°/45°268 x 63 mm
     45°/90°211 x 112 mm
     45°/45°211 x 63 mm

Lieferumfang
  • Sägeblatt 60 Zahn
  • Staubfangsack
  • Montagewerkzeug
  • Werkstückklemme

Downloads

Für Sie interessant

Universal-Untergestell DE7023 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Universal-Untergestell DE7023

DeWalt Zubehör

Passend für alle Paneelsägen sowie Kapp- und Gehrungssägen.

Universal-Untergestell DE7033 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Universal-Untergestell DE7033

DeWalt Zubehör

Äußerst kompaktes Untergestell.

HM-Kreissägeblatt Dewalt | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt Dewalt

DeWalt Zubehör

Diverse DeWalt Kreissägeblätter.

Paneelsäge DWS777 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Paneelsäge DWS777

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leichte und robuste Gehrungssäge mit leistungsstarkem 1.800 Watt Motor und innen liegendem Posaunenauszug.

Paneelsägen-Set DWS780 mit Untergestell DE7023 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Paneelsägen-Set DWS780 mit Untergestell DE7023

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Robuste und kompakte Gehrungssäge mit Untergestell für millimetergenaue Schnitte durch LED-unterschützte Schnittlinienanzeige. Ideal für den Montageeinsatz durch einklappbare Standbeine, Tragegriff und sehr geringem Gewicht.

Paneelsäge DWS 778 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Paneelsäge DWS 778

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leichte und präzise Gehrungssäge mit LED-Schnittlinienanzeige und innen liegendem Posaunenauszug.

Paneelsäge DW712 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Paneelsäge DW712

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leichte und robuste Gehrungssäge mit Schnitttiefeneinstellung und Spindelarretierung für einen schnellen und einfachen Sägeblattwechsel.

Paneelsäge DWS771 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Paneelsäge DWS771

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte und leichte Gehrungssäge mit XPS-Schnittlinienanzeige und elektronischer Motordrehzahl-Steuerung.

Paneelsäge DWS773 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Paneelsäge DWS773

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte und leichte Gehrungssäge mit durchzugsstarkem 1.300 Watt-Motor und großer Schnittkapazität durch innen liegendem Posaunenauszug.

Paneelsäge DWS774 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Paneelsäge DWS774

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte und leichte Gehrungssäge mit durchzugsstarkem 1.400 Watt-Motor und großer Schnittkapazität durch innen liegendem Posaunenauszug.

Paneelsäge GCM 12 SDE | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Paneelsäge GCM 12 SDE

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarke Gehrungssäge mit variabler Drehzahl für einen vielseitigen Einsatz in verschiedensten Materialien.

Paneelsäge GCM 8 SJL | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Paneelsäge GCM 8 SJL

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kraftvolle und kompakte Gehrungssäge mit Zwei-Punkt-Staubabsaugsystem und Transportgriff.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken