Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Spezialset MEU029

mehr in Maschinen-Sets | mehr von

Spezialset MEU029

Mehr in Maschinen-Sets | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Bestehend aus Tauchsäge SP6000 und Stichsäge 4351FCT.
Technische Daten
 SP6000  4351FCT 
  •  Leistungsaufnahme
1.300 W 
  •  Leistungsaufnahme
720 W
  •  Drehzahl
2.000 - 5.200 min-1 
  •  Hubzahl
800 - 2.800 min-1
  •  Sägeblatt-Ø
165 mm 
  •  Hubhöhe
26 mm
  •  Schnitttiefe bei 45°/48°/90°
39/37/55 mm 
  •  Schnitttiefe Stahl/Alu/Holz
135/10/10 mm
  •  Gewicht
4,4 kg 
  •  Gewicht
2,5 kg
Lieferumfang
  • Koffer