Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einhandhobel EHL 65 EQ

mehr in Hobeln, Fräsen, Dübeln | mehr von

Einhandhobel EHL 65 EQ

Mehr in Hobeln, Fräsen, Dübeln | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Elektronik, FastFix, Plug it, Spir-O-Cut.
Vorteile/Ausführungen
  • nur 2,4 kg Gewicht, kompakte Bauhöhe, Softgrip an Griff und Spantiefeneinstellung, zusätzliche Griffrippen für noch besseren Halt
  • das Spiralmesser macht das Arbeiten deutlich leiser
  • 4 mm maximale Spanabnahme und 23 mm Falztiefe - für mehr Tempo und Flexibilität
  • stufenlose Spantiefeneinstellung und Spiralmesser für hohe Oberflächengüte in verschiedensten Anwendungsbereichen
  • kein nachträglicher Reinigungsaufwand durch effiziente Absaugung, frei wählbar links oder rechts
  • keine Unterbrechungen - durch den schnellen Messerwechsel mit automatischer Justierung entfällt aufwändiges Einstellen des Flugkreises
Anwendungen/Hinweise
  • Einpassarbeiten
  • Montagearbeiten
  • Nachhobeln von Korpussen, Blenden, Sockeln, Passleisten, Türen
  • Anwendungen, bei denen bequeme Ein-Hand-Führung gefragt ist
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
720 W
  • Drehzahl
0 - 15.600 min-1
  • Hobelbreite
65 mm
  • Spannabnahme
0 - 4 mm
  • Falztiefe
23 mm
  • Gewicht
2,4 kg
Lieferumfang
  • Parallelanschlag
  • Bedienungswerkzeug
  • SYSTAINER SYS 2 T-Loc

Für Sie interessant


mehr von Makita | mehr Hobeln, Fräsen, Dübeln

Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish.


mehr von Makita | mehr Hobeln, Fräsen, Dübeln

Eine lange Hobelsohle ermöglicht exaktes Arbeiten und sichere Führung.


mehr von DeWalt | mehr Hobeln, Fräsen, Dübeln

Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in hartem Holz.


mehr von Festool | mehr Hobeln, Fräsen, Dübeln

Hervorragender Spanauswurf mit freier Sicht zum Werkstück durch Turbo-Ausblaseinrichtung.


mehr von Festool | mehr Hobeln, Fräsen, Dübeln

Hervorragender Spanauswurf mit freier Sicht zum Werkstück durch Turbo-Ausblaseinrichtung.


mehr von Bosch | mehr Hobeln, Fräsen, Dübeln

Constant-Electronic, Staubabsaugung, Woodrazor.