Menu

Zimmerei-Handhobel 1806B

von Makita   |   mehr Hobel, Hobelmaschinen

Drucken
Zuverlässiger Breithobel für einwandfreies Finish durch hohe Drehzahl.
Vorteile/Ausführungen
  • lange Hobelsohle des Zimmermannshobels für exaktes Arbeiten und sichere Führung
  • niedriger Schwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Betrieb am Haushaltsstromkreis möglich

Technische Daten
  • Drehzahl
0–15.000 min-1
  • Spanabnahme
0–2 mm
  • Hobelsohle
525 mm

Lieferumfang
  • Nachschärfhalter
  • Parallelanschlag
  • Winkeleinstelldreieck
  • Innensechskantschlüssel
  • HSS-Hobelmesser (eingebaut)
  • Holz-Transportkiste

Downloads

Für Sie interessant

Handhobel D26500 | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
Handhobel D26500

DeWalt | Hobel, Hobelmaschinen

Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in hartem Holz.

Handhobel GHO 40-82 C | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
Handhobel GHO 40-82 C

Bosch | Hobel, Hobelmaschinen

Robuster Hobel mit ultrascharfen Messern und einer konstanten Drehzahl für exzellente Hobelergebnisse und eine hohe Oberflächengüte. Kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click-&-Clean-Absaugsystem.

Falzhobel KP0810 | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
Falzhobel KP0810

Makita | Hobel, Hobelmaschinen

Grundplatte mit Ablagefuß verhindert Schäden am Werkstück und Hobelmessern.

Falzhobel KP0810C | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
Falzhobel KP0810C

Makita | Hobel, Hobelmaschinen

Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik.

Handhobel DW680 | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
Handhobel DW680

DeWalt | Hobel, Hobelmaschinen

Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in hartem Holz.

Fasenhobel Virutex CE89E | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
Fasenhobel Virutex CE89E

Hobel, Hobelmaschinen

Speziell zum Abschrägen von Kanten.

Hobeleinrichtung NS-HK 250x50 | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
Hobeleinrichtung NS-HK 250x50

Festool | Hobel, Hobelmaschinen

Vielseitiger Einsatz der Handkreissäge HK 132 durch einfachen Einbau der Hobeleinrichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken