Rührwerk MX 1000 E EF HS3R

mehr in Bohren, Schrauben, Rühren | mehr von

Rührwerk MX 1000 E EF HS3R

Mehr in Bohren, Schrauben, Rühren | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails

Mit dem Rührwerk MX1000 benötigen Sie geringen Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanforderung mit großem Hebelarm.

Vorteile/Ausführungen
  • ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
  • keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit "Gasgebe-Schalter"
  • Durchzugsstarker 1.020 W Motor
  • stabile Gummiecken schützen die Maschine effektiv vor Beschädigungen und ermöglichen gleichzeitig ein sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
  • Gasgebeschalter und elektronische Drehzahlregelung
  • Schutzkappe mit Labyrinthführung verhindert das Eindringen von Spritzwasser und Schmutz
Anwendungen/Hinweise
  • universelles 1-Gang Rührwerk für Mischanwendungen bis 40 l
  • ideal zum Mischen von Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Mörtel, Putz und größeren Mengen flüssiger Materialien
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.020 W
  • Drehzahl
360 - 630 min-1
  • Mischmenge
40 L
  • Rührkorb-Ø
120 mm
  • Spannhals-Ø
57 mm
  • Werkzeugaufnahme
M14/ErgoFix
  • Gewicht
4,5 kg
Lieferumfang
  • Rührstab HS 3 120x600 R M14
  • Adapter ErgoFix
  • Doppelmaulschlüssel
  • Karton

Für Sie interessant


Handrührwerk Xo 1 HF | Bohren, Schrauben, Rühren

mehr von Collomix | mehr Bohren, Schrauben, Rühren

Kompakte 1-Gang-Rührwerk mit HEXAFIX Anschluss für vielfältige Mischaufgaben.

Detailansicht

Handrührwerk Xo 4 HF | Bohren, Schrauben, Rühren

mehr von Collomix | mehr Bohren, Schrauben, Rühren

Robustes 2-Gang-Rührwerk mit HEXAFIX-Anschluss für universelle Anforderungen.

Detailansicht

Handrührwerk Xo 6 HF | Bohren, Schrauben, Rühren

mehr von Collomix | mehr Bohren, Schrauben, Rühren

Kraftvolles 2-Gang-Rührwerk mit HEXAFIX-Anschluss für den anspruchsvollen Profi im harten Baustelleneinsatz mit großem Mischvolumen.

Detailansicht

Handrührwerk EHR 14.1 SK Set | Bohren, Schrauben, Rühren

mehr von Eibenstock Elektrowerkzeuge | mehr Bohren, Schrauben, Rühren

Das universelle Rührwerk zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen und...

Detailansicht

Handrührwerk EHR 18.1 S Set | Bohren, Schrauben, Rühren

mehr von Eibenstock Elektrowerkzeuge | mehr Bohren, Schrauben, Rühren

Das universelle Rührwerk zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fl...

Detailansicht