Menu

Bohrhammer GBH 8-45 DV

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken

Kompakter Bohrhammer mit leistungsstarkem Motor für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung beim Meißeln.


Einsatzbereich
  • Bohr-, Hammerbohr- und Meißelarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • langlebig durch robuste Metallkomponenten
  • konstante Drehzahl
  • Wiederanlaufschutz
  • Überlastkupplung
  • Drehzahlvorwahl
  • Vibration Control

Technische Daten
  • Nenndrehzahl
165–300 min-1 
  • Schlagenergie
12,5 J
  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer
12–45 mm
  • Bohr-Ø Beton, Durchbruchbohrer
80–80 mm
  • Bohr-Ø in Beton, mit Hohlbohrkronen
125 mm

Lieferumfang
  • Fetttube
  • Maschinentuch
  • Zusatzgriff
  • Handwerkerkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Bohrhammer GBH 3-28 DFR Professional, Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer GBH 3-28 DFR Professional, Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker, kabelgebundener Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Für vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen.

Bohrhammer GBH 2-25 F Professional | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer GBH 2-25 F Professional

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarker Bohrhammer mit SDS-Plus-System, ideal für den täglichen Einsatz.

Bohrhammer HR2300 SDS-Plus | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR2300 SDS-Plus

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Regelbare Drehzahl, Rutschkupplung, Rechts-/ Linkslauf, SDS-Plus.

Kombihammer KHE 3251 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Kombihammer KHE 3251

Metabo | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag.

Bohrhammer SDS-Plus HR2810 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer SDS-Plus HR2810

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Rechts-/Linkslauf, Elektronik.

Bohrhammer HR3200C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR3200C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln.

Bohrhammer HR3210C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR3210C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.

Bohrhammer HR4002 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR4002

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlagbohren oder Meißeln.

Bohrhammer HR4501C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR4501C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.

Bohrhammer HR5202C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR5202C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.

Bohrhammer HR5212C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR5212C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.

Bohrhammer HR4511C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrhammer HR4511C

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken