Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Knabber BLK 2.0 E

mehr in Blechscheren, Knabber | mehr von

Knabber BLK 2.0 E

Mehr in Blechscheren, Knabber | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Hervorragend geeignet zum Schneiden von abgekanteten Blechen mit einem minimalen Biegeradius von 3 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Kurvengängigkeit durch spezielle Matrizengeometrie
  • in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger
  • Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
  • für Schablonenschnitt bestens geeignet
  • Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
  • QucikIN Schnellwechselsystem
  • optimale Handlichkeit
Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
350 W
  •  Abgabeleistung
210 W
  •  Hubzahl
0–1.000 min-1
  •  Schneidgeschwindigkeit
1 m/min
  •  Eintauch-Ø
18 mm
  •  Schneidspurbreite
4 mm
  •  Stahl bis 400 N/mm²
2,0 mm
  •  Stahl bis 600 N/mm²
1,5 mm
  •  Stahl bis 800 N/mm²
1,0 mm
  •  NE-Metalle bis 250 N/mm1
2,5 mm
  •  Radius der kleinsten Kurve
4/0 mm
  •  Kabel mit Stecker
5 m
  •  Gewicht
1,8 kg
Lieferumfang
  • Matrizenträger
  • Matrize
  • Stempel

Für Sie interessant


mehr von Makita | mehr Blechscheren, Knabber

Für Tafel-, Well- und Trapezblech.


mehr von Fein | mehr Blechscheren, Knabber

Nahezu unverwüstlich. Ideal für den flexiblen und universellen Einsatz bei Blechstärken bis 1,6 mm.


mehr von Fein | mehr Blechscheren, Knabber

In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.


mehr von Makita | mehr Blechscheren, Knabber

Robuste Ausführung für den gewerblichen Dauereinsatz.


mehr von Fein | mehr Blechscheren, Knabber

Der Spezialist für kompromissloses Bearbeiten von Trapezblechen bis 160 mm Sickentiefe.


mehr von Bosch | mehr Blechscheren, Knabber

Besonders geeignet zum verwindungsfreien Trennen von legierten Stählen und nicht rostendem Stahlblech.