Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 125/3

mehr in Schleifmaschinen | mehr von

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 125/3

Mehr in Schleifmaschinen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
IAS 3 light, Jetstream-Prinzip, Schnell-Bremse, StickFix, Vibrations-Stopp, Antistatik-Funktion.
Vorteile/Ausführungen
  • geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
  • niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit
  • sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Service-Notwendigkeit und spart Kosten
  • Kombination mit IAS 3 light Schlauch verdreifacht die permanente Absaugung, sorgt für bestes Arbeitsergebnis und schont die Gesundheit
  • hochwertiger FUSION-TEC Schleifteller mit MULTI-JETSTREAM Prinzip sorgt für optimale Absaugung, reduziert Nacharbeit und spart Kosten
  • feiner 3 mm Schleifhub sorgt für ein sehr hochwertiges Schleifbild und spart Kosten
  • Tellerbremse reduziert Schleiffehler beim Aufsetzen der Maschine und somit Nacharbeit und Kosten
Anwendungen/Hinweise
  • Fein- und Endschliff ideal für Rundungen
  • Endschliff von Füller, z.B. im 4-Schritte-Schleifsystem
  • Anschleifen von Blendingzonen
  • Hochglanzflächen fertig schleifen zum Polieren
  • Holzflächen fertig schleifen zum Wachsen
  • Endschliff auf Lacken, Holz, Kunststoff und Mineralwerkstoff
Technische Daten
  •  Drehzahl
0 - 9.500 min-1
  •  Betriebsdruck
6 bar
  •  Arbeitshub
0 - 19.000 min-1
  •  Schleifhub
3 mm
  •  Luftverbrauch
290 l/min
  •  Schalldruckpegel
70 dB (A)
  •  Schleifteller-Ø
125 mm
  •  Gewicht
0,9 kg
Lieferumfang
  • Stickfix Schleifteller Ø 125 mm SW
  • Bedienungswerkzeug
  • Karton

Für Sie interessant


Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 125/5 | Schleifmaschinen

mehr von Festool | mehr Schleifmaschinen

Der Exzenterschleifer spart an der Druckluft, nicht am Ergebnis.

Detailansicht

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 150/7 | Schleifmaschinen

mehr von Festool | mehr Schleifmaschinen

Der LEX 3 150/7 sorgt mit seinem Schleifhub für einen hohen Abtrag in sehr kurzer Zeit.

Detailansicht

Druckluft-Exzenterschleifer CP 7255 SVE | Schleifmaschinen

mehr von Desoutter | mehr Schleifmaschinen

Mit integrierte Staubabsaugung.

Detailansicht