Menu

Beutel-Pistole SIP 600

mehr Pistolen

Drucken
Handliche Beutel-Pistole mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung für richtiges Dosieren des Materials. Für handelsübliche Beutel bis 600 ml.
Vorteile/Ausführungen
  • Mittelgriff-Ausführung mit optimalem Schwerpunkt
  • mit Schnellentlüftungsventil um ein Nachlaufen des Materials zu verhindern

Technische Daten
  • Luftbedarf
100 l/min

Downloads

Für Sie interessant

Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K

Soudal Zubehör von

Plastoelastischer Dichtklebstoff zur dauerhaften Verklebung von Dampfsperren und für dampfundurchlässige Verbindungen von Mauerwerk und Baumaterialien.

Druckluft-Kartuschenpistole DKP 310 | Pistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Kartuschenpistole DKP 310

Metabo | Pistolen

Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml).

Einhand-Druckluft-Fettpresse Lube-Shuttle® | Pistolen
angesehen
Gekauft
Einhand-Druckluft-Fettpresse Lube-Shuttle®

Mato | Pistolen

Robuste Presse für Lube-Shuttle®-Kartuschen, geeignet für Fette bis NLGI-Klasse 3.

Druckluft-Kartuschenpistole KTP 310 ALU | Pistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Kartuschenpistole KTP 310 ALU

Schneider Airsystems | Pistolen

Handliche Druckluft-Kartuschenpistole mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung für richtiges Dosieren des Materials. Für Aluminium- und Kunststoff-Kartuschen sowie Beutel bis 310 ml.

Druckluft-Kartuschenpistole KTP 310 | Pistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Kartuschenpistole KTP 310

Schneider Airsystems | Pistolen

Handliche Kartuschenpistole mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung für exaktes Dosieren des Materials. Für handelsübliche 310-ml-Kunststoff-Kartuschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken