Menu

Blindniet-Setzgerät Taurus 2

von Gesipa   |   mehr Sonstige Druckluftwerkzeuge

Drucken
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten bis Ø 5 mm für alle Werkstoffe und bis Ø 6 mm aus Alu und Stahl (max. Dorn-Ø 3,2 mm).
Technische Daten
  • Gewicht
1,6 kg
  • Gerätehub
18 mm
  • Betriebsdruck
5–7 bar
  • Schlauchanschluss
Ø 6 mm (1/4")
  • Luftverbrauch
ca. 2,3 l pro Niet
  • Setzkraft
9.000 N bei 5 bar

Lieferumfang
  • 4 Mundstücke
    - 17/27 (in Arbeitsposition)
    - 17/29, 17/32, 17/36 (im Geräteboden)
  • 2 Montageschlüssel SW12/14, SW14/17
  • 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml
  • 1 Öl-Nachfüllbehälter
  • Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Downloads

Für Sie interessant

Nietwerkzeuge
Zubehör
Druckbuchse | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Druckbuchse

Gesipa Zubehör

Ersatz-Druckbuchse für Hand-, Akku,- Scheren-, Hebel- und pneumatische Geräte.

Nietwerkzeuge
Zubehör
Mundstück für Blindniet-Setzgerät | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Mundstück für Blindniet-Setzgerät

Gesipa Zubehör

Ersatz-Mundstück für Hand-, Akku,- Scheren-, Hebel- und pneumatische Geräte.

Blindniet-Setzgerät Taurus 1 | Sonstige Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindniet-Setzgerät Taurus 1

Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten von 2,4 bis 3,2 mm aller Werkstoffe und bis Ø 4 mm aus Alu und Stahl (max. Dorn-Ø 2,5 mm).

Blindniet-Setzgerät Taurus 3 | Sonstige Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindniet-Setzgerät Taurus 3

Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,5 mm).

Blindniet-Setzgerät Taurus 4 | Sonstige Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindniet-Setzgerät Taurus 4

Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe und bis Ø 8 mm aus Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm).

Blindniet-Setzgerät Taurus 5 | Sonstige Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindniet-Setzgerät Taurus 5

Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten über Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe, Schließringbolzen bis Ø 10 mm mit entsprechenden Zugkopfmodulen.

Blindniet-Setzgerät Taurus 6 | Sonstige Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindniet-Setzgerät Taurus 6

Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten über Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe, Schließringbolzen bis Ø 10 mm mit entsprechenden Zugkopfmodulen.

Blindniet-Setzgerät PH 2 | Sonstige Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindniet-Setzgerät PH 2

Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge

Pneumatisch-hydraulische Blindnietpistole für die Verarbeitung von Blindnieten Ø 3 mm bis 5 mm für alle Werkstoffe und von Ø 2,4 mm bis 3,2 mm mit kleiner Futtereinheit.

Blindnietmuttern-Setzgerät Firefox® 2 | Sonstige Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindnietmuttern-Setzgerät Firefox® 2

Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung der Blindnietmuttern von M 4 bis M 10 für alle Werkstoffe, M 12 aus Alu und Stahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken