Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

1-15 von 15 Produkten
Zur Listenansicht

mehr von Gesipa® | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Pneumatisches-hydraulisches Blindnietgerät. Für die Verarbeitung der Blindnieten bis Ø 4 mm für Alu/Stahl (max. Dorndurchmesser 2,5 mm).


mehr von Gesipa® | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät. Für die Verarbeitung der Blindnieten bis Ø 5 mm für alle Werkstoffe und bis Ø 6 mm für Alu/Stahl (max...


mehr von Gesipa® | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Pneumatisches-hydraulisches Blindnietgerät. Für die Verarbeitung der Blindnieten bis Ø 6,4 mm alle Werkstoffe (max. Dorndurchmesser 4,5 mm).


mehr von Gesipa® | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Pneumatisches-hydraulisches Blindnietgerät. Für die Verarbeitung der Blindnieten bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe und bis Ø 8 mm für Alu (max....


mehr von Gesipa® | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Pneumatisches-hydraulisches Blindnietgerät. Für die Verarbeitung der Blindnieten über Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe, Schließringbolzen bis Ø 10 m...


mehr von Gesipa® | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Pneumatisches-hydraulisches Blindnietgerät. Für die Verarbeitung der Blindnieten über Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe, Schließringbolzen bis Ø 10 m...


mehr von Gesipa® | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Für die Verarbeitung der Nieten bis Ø 4 mm für alle Werkstoffe.


mehr von Gesipa® | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Pneumatisch-hydraulische Blindnietpistole. Für die Verarbeitung von Ø 3 mm bis 5 mm alle Werkstoffe, bis Ø 2,4 mm mit kleiner Futtereinheit.


mehr von Gesipa® | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Pneumatisch-hydraulische Blindnietpistole. Für die Verarbeitung von Ø 3,0 mm bis 6,4 mm für alle Werkstoffe, bis Ø 2,4 mm mit kleiner Futtereinh...


mehr von Gesipa® | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmutterngerät. Für die Verarbeitung der Nieten von M 3 bis M 10 für alle Werkstoffe, M 12 für Alu/Stahl.


mehr von Gesipa® | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Für die Verarbeitung der Nieten von M 3 - M 10 für alle Werkstoffe.


mehr von Pressol | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Fahrbar mit Wagen, Luftmotor und Pumpe, mit 360°-Vollgelenk-Hochdruck-Schmierpistole, Düsenrohr und Mundstück. Für Kompressoren: 80 l/min und me...


mehr von Pressol | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Befüllbar mit losem Fett, Fettkartusche oder Füllgerät. Mit separatem Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf und kontinuierlicher Fett...


mehr von Suhner® | mehr Druckluftwerkzeuge (Sonstige)

Gravierstift mit Hartmetallnadel für das Gravieren auf Metallen, Glas, Stein und Kunststoff.

1-15 von 15 Produkten