Menu

Klammergerät 90/40

von Tjep   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Ergonomisches Klammergerät mit Einzel- und Kontaktauslösung für Platten, Holztafeln, Rahmen. Für Klammer K90, KL6000.
Einsatzbereich
  • Eindeckungen
  • Leisten

Vorteile/Ausführungen
  • No-Mark-Gummianschlag
  • einstellbare Schlagtiefe
  • Anzeige des leeren Magazins
  • einstellbare Ausblasöffnung
  • wird von hinten geladen

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
4,0–8,0 bar
  • Magazinkapazität
100 Klammern
  • Luft/Eintreibvorgang
1,0 Liter
  • Drahtstärke
1,3 x 1,0 mm
  • Abmessung L x B x H
247 x 63 x 246 mm
  • Gewicht
1,46 kg

Downloads

Für Sie interessant

Klammernagler 80/16 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammernagler 80/16

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit Einzelauslösung für Pappe, Folie, Leisten, Polster. Für Klammer KL800.

Klammergerät BE 90/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät BE 90/40

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit extra hoher Schlagkraft. Bestens geeignet zum Verschiessen im Nutbereich des Panelbrettes durch Spezialnase. Für Klammer K90.

Klammergerät BN 90/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät BN 90/40

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit Kontaktauslösung. Bestens geeignet zum Verschießen im Nutbereich des Panelbrettes durch Spezialnase. Für Klammer K90, KL6000.

Klammergerät MF-14/160 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät MF-14/160

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Robustes, leistungsstarkes Klammergerät mit Einzelauslösung. Für Klammer KBS, BS29000.

Klammergerät PG 50/14 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät PG 50/14

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleines, handliches Klammergerät mit Einzelauslösung für Pappe, Folie, Leisten, Polster. Für Klammer K50.

Klammergerät PQZ-64 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät PQZ-64

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Benutzerfreundliches Klammergerät mit Einzel- und Kontaktauslösung für den konstruktiven Holzbau zur Befestigung von Gipskarton-/Gipsfaser-/OSB-Platten. Für Klammern KG700, KB7, KQ.

Klammernagler ES-500/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammernagler ES-500/40

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kompaktes Klammergerät mit Kontaktauslösung, ideal für Leisten, Platten, Rahmen, Zäune. Für Klammer KL500.

Klammergerät PN 765 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät PN 765

Haubold | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Professionelles Klammergerät mit Einzel- oder Kontaktauslösung für die unterschiedlichsten Anwendungen. Für KG700-Klammern.

Klammergerät PN 9180 XII | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät PN 9180 XII

Haubold | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarkes Klammergerät mit Kontaktauslösung zur Befestigung von harten Materialien an Holz. Für Klammer HD7900/SD9100.

Klammergerät PN 755 XI | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät PN 755 XI

Haubold | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Professionelles Klammergerät mit Kontaktauslösung. Für Klammer KG700.

Klammergerät PN 29130.1 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät PN 29130.1

Haubold | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarkes Klammergerät mit Einzelauslösung. Für Klammer KBS, BS29000.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken