Klammergerät PN 765

von haubold   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Produktdetails
Professionelles Klammergerät mit Einzel- oder Kontaktauslösung für die unterschiedlichsten Anwendungen. Für KG700-Klammern.
Einsatzbereich
  • Schalung
  • Sperrholz und Spanplatte
  • Verpackung
  • Holzrahmenbau

Vorteile/Ausführungen
  • mühelose Beseitigung von verklemmten Klammern
  • von oben zu beladendes Magazin für einfaches Befüllen mit Klammern
  • Tiefeneinstellung zum werkzeuglosen, bequemen Einstellen der Eintreibtiefe
  • werkzeugfrei verstellbare Abluftklappe

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
5,5–8,3 bar
  • Magazinkapazität
150 Klammern
  • Luft/Eintreibvorgang (6 bar)
2,4 Liter
  • Drahtstärke 
1,53 mm
  • Abmessung L x B x H
307 x 94 x 380 mm
  • Gewicht
2,90 kg

Downloads

Für Sie interessant

Klammernagler 80/16 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammernagler 80/16

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit Einzelauslösung für Pappe, Folie, Leisten, Polster. Für Klammer KL800.

Klammergerät BE 90/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät BE 90/40

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit extra hoher Schlagkraft. Bestens geeignet zum Verschiessen im Nutbereich des Panelbrettes durch Spezialnase. Für Klammer K90.

Klammergerät BN 90/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät BN 90/40

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit Kontaktauslösung. Bestens geeignet zum Verschießen im Nutbereich des Panelbrettes durch Spezialnase. Für Klammer K90, KL6000.

Aktion
Klammergerät BN 90/40 Aktions-Set | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät BN 90/40 Aktions-Set

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit Kontaktauslösung. Bestens geeignet zum Verschießen im Nutbereich des Panelbrettes durch Spezialnase. Für Klammern K90, KL6000.

Aktion
Klammergerät MF-14/160 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät MF-14/160

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Robustes, leistungsstarkes Klammergerät mit Einzelauslösung. Für Klammer KBS, BS29000.

Klammergerät PG 50/14 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät PG 50/14

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleines, handliches Klammergerät mit Einzelauslösung für Pappe, Folie, Leisten, Polster. Für Klammer K50.

Klammergerät PQZ-64 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät PQZ-64

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Benutzerfreundliches Klammergerät mit Einzel- und Kontaktauslösung für den konstruktiven Holzbau zur Befestigung von Gipskarton-/Gipsfaser-/OSB-Platten. Für Klammern KG700, KB7, KQ.

Klammergerät 90/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät 90/40

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Ergonomisches Klammergerät mit Einzel- und Kontaktauslösung für Platten, Holztafeln, Rahmen. Für Klammer K90, KL6000.

Klammernagler ES-500/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammernagler ES-500/40

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kompaktes Klammergerät mit Kontaktauslösung, ideal für Leisten, Platten, Rahmen, Zäune. Für Klammer KL500.

Klammergerät PN 9180 XII | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät PN 9180 XII

haubold | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarkes Klammergerät mit Kontaktauslösung zur Befestigung von harten Materialien an Holz. Für Klammer HD7900/SD9100.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen