Klammergerät MF-14/160

von TJEP®   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Produktdetails
Robustes, leistungsstarkes Klammergerät mit Einzelauslösung. Für Klammer KBS, BS29000.
Einsatzbereich
  • Dämmung
  • Holzweichfaserplatten
  • Polystyrolplatten

Vorteile/Ausführungen
  • Gummigriff
  • leichtes Entfernen von Verklemmungen
  • einstellbare Ausblasöffnung
  • einstellbare Schlagtiefe

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
5,6–6,3 bar
  • Magazinkapazität
120 Klammern
  • Luft/Eintreibvorgang
4,4 Liter
  • Drahtstärke
2,0 x 1,8 mm
  • Abmessung L x B x H
400 x 138 x 470 mm
  • Gewicht
6,25 kg

Downloads

Für Sie interessant

Klammern
Zubehör
Klammern H-Plus KBS | Klammern
angesehen
Klammern H-Plus KBS

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammernagler 80/16 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammernagler 80/16

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit Einzelauslösung für Pappe, Folie, Leisten, Polster. Für Klammer KL800.

Klammergerät BE 90/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät BE 90/40

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit extra hoher Schlagkraft. Bestens geeignet zum Verschiessen im Nutbereich des Panelbrettes durch Spezialnase. Für Klammer K90.

Klammergerät BN 90/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät BN 90/40

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit Kontaktauslösung. Bestens geeignet zum Verschießen im Nutbereich des Panelbrettes durch Spezialnase. Für Klammer K90, KL6000.

Aktion
Klammergerät BN 90/40 Aktions-Set | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät BN 90/40 Aktions-Set

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit Kontaktauslösung. Bestens geeignet zum Verschießen im Nutbereich des Panelbrettes durch Spezialnase. Für Klammern K90, KL6000.

Klammergerät PG 50/14 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät PG 50/14

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleines, handliches Klammergerät mit Einzelauslösung für Pappe, Folie, Leisten, Polster. Für Klammer K50.

Klammergerät PQZ-64 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät PQZ-64

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Benutzerfreundliches Klammergerät mit Einzel- und Kontaktauslösung für den konstruktiven Holzbau zur Befestigung von Gipskarton-/Gipsfaser-/OSB-Platten. Für Klammern KG700, KB7, KQ.

Klammergerät 90/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät 90/40

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Ergonomisches Klammergerät mit Einzel- und Kontaktauslösung für Platten, Holztafeln, Rahmen. Für Klammer K90, KL6000.

Klammernagler ES-500/40 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammernagler ES-500/40

TJEP® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kompaktes Klammergerät mit Kontaktauslösung, ideal für Leisten, Platten, Rahmen, Zäune. Für Klammer KL500.

Klammergerät PN 765 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Klammergerät PN 765

haubold | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Professionelles Klammergerät mit Einzel- oder Kontaktauslösung für die unterschiedlichsten Anwendungen. Für KG700-Klammern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen