Menu

Druckluft-Bohrmaschine CP 785 QC

von Desoutter   |   mehr Bohrmaschinen

Drucken
Mit Schnellspannbohrfutter 1,0 - 10 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • reibungsloser Betrieb und längere Werkzeugstandzeit
  • komfortabel durch schnellen Bit-Wechsel
  • Großartig für alle Arten von Wartungen, allgemeine Auto- und Lkw-Reparaturen zusammen mit Karosseriewerkstätten
  • leistungsstarker und energieeffizienter Motor widersteht Blockierungen
  • Dreifach-Umlenk-Planetengetriebe
  • ergonomischer Griff
  • Abluftführung durch Griff

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
375 W
  • Drehzahl
0 - 2.400 min-1
  • Vibration
<2,5 m/s2
  • Luftverbrauch
340 l/min
  • Schlauchquerschnitt
10 mm
  • Baulänge
178 mm
  • Geräuschpegel
90 dB (A)
  • Gewicht
1,02 kg

Downloads

Für Sie interessant

Druckluft-Bohrmaschine CP 785 H | Bohrmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Bohrmaschine CP 785 H

Desoutter | Bohrmaschinen

Perfekt zum Bohren, Aufreiben, Zylinderhonen.

Druckluft-Bohrmaschine CP 879C | Bohrmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Bohrmaschine CP 879C

Desoutter | Bohrmaschinen

Druckluft-Bohrmaschine mit hohem Komfort und guter Handhabung.

Druckluft-Bohrmaschine DB 10 | Bohrmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Bohrmaschine DB 10

Metabo | Bohrmaschinen

Robuste Druckluft-Bohrmaschine mit hoher Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken