Menu

Hammerbohrer SDS-plus, 2 Schneiden

von Forum Professional Solutions   |   mehr Bohrer

Drucken
SDS-plus-Bohrer mit 2-Schneiden-Kopf für müheloses Bohren in Beton.
Einsatzbereich
  • Beton
  • Naturstein
  • Mauerwerk
  • Fliesen
  • Marmor
  • Klinker

Vorteile/Ausführungen
  • 2-Schneiden-Geometrie
  • vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
  • Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport
  • speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit
  • aus überwachter Fertigung mit PGM-Prüfmarke
  • Rückverfolgbarkeit der Bohrer durch eindeutige Kennzeichnung

Anwendungen/Hinweise
  • für alle Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahme
  • bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren
  • PGM-zertifiziert, garantiert die Einhaltung enger Toleranzen, exakte Bohrlöcher und sichere Dübelverankerungen

Technische Daten
  • Wendelhammerbohrer (1-spiralig)
Ø 12 (SL 550 mm), 14 (SL 550 mm), 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm

Material
  • HM/HW (Hartmetall)

HMSDS-plus


Downloads

Für Sie interessant

Hammerbohrer SDS-plus, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer SDS-plus, 4 Schneiden

Forum Professional Solutions | Bohrer

SDS-plus-Bohrer mit 4-Schneiden-Kopf für müheloses Bohren in Beton.

Hammerbohrer SDS-plus, FORCE X, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer SDS-plus, FORCE X, 4 Schneiden

Alpen | Bohrer

SDS-plus-Bohrer mit 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf und Dübellängenindikator für problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen.

Hammerbohrer SDS-plus-5, 2 Schneiden | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer SDS-plus-5, 2 Schneiden

Bosch | Bohrer

SDS-plus-Bohrer mit 2-Schneiden-Kopf und Activteq-Zentrierspitze für aktives Bohren in Beton ohne Festfressen sowie präzise Lochdurchmesser.

Hammerbohrer EXPERT SDS-plus-7X, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer EXPERT SDS-plus-7X, 4 Schneiden

Bosch | Bohrer

SDS-plus-Bohrer mit 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf für herausragende Lebensdauer beim Bohren in Stahlbeton, hält 3-mal länger als ein SDS-plus-Standardbohrer.

Hammerbohrer EXPERT SDS Clean plus-8X, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer EXPERT SDS Clean plus-8X, 4 Schneiden

Bosch | Bohrer

Leistungsstarker SDS-plus-Saugbohrer mit 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf und robustem Absaugrohr für präzise und saubere Bohrlöcher, zur schnelleren Installation chemischer Dübel sowie für ein staubfreies Arbeitsfeld – Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang.

Aktion
Hammerbohrer-Set EXPERT SDS Clean plus-8X, 4 Schneiden, mit Anschluss | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer-Set EXPERT SDS Clean plus-8X, 4 Schneiden, mit Anschluss

Bosch | Bohrer

Leistungsstarker SDS-plus-Saugbohrer mit Saugstutzen, 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf und robustem Absaugrohr für präzise und saubere Bohrlöcher, zur schnelleren Installation chemischer Dübel sowie für ein staubfreies Arbeitsfeld – Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang.

Hohlbohrer FHD SDS-plus | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hohlbohrer FHD SDS-plus

Fischer | Bohrer

SDS-plus-Absaugbohrer mit Zentrierspitze, Extraktionsöffnungen und Verbindungs-Aufsatz, für ein staubfreies Arbeitsfeld – Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken