Menu

Wendelrührer mit Ring

mehr Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Drucken
Vielseitig einsetzbarer Rührer für schwer mischbare Materialien wie z. B. Fliesenkleber, Fertigputz, Fertigmörtel, Gips, Kalk und Spachtelmasse.
Vorteile/Ausführungen
  • Mischwirkung von unten nach oben

Downloads

Für Sie interessant

Handrührwerk SX 60 | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Handrührwerk SX 60

Zubehör von

Profi-2-Gang-Handrührwerk.

Handrührwerk-Set EHR 14.1 SK | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Handrührwerk-Set EHR 14.1 SK

Eibenstock Elektrowerkzeuge Zubehör von

Universelles Rührwerk zum Mischen von Baustoffen bis 30 kg mit niedriger und mittlerer Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber.

Handrührwerk-Set EHR 18.1 S | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Handrührwerk-Set EHR 18.1 S

Eibenstock Elektrowerkzeuge Zubehör von

Universelles Rührwerk zum Mischen von Baustoffen bis 40 kg mit niedriger und mittlerer Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber und Fertigmörtel.

Rührstab MK | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Rührstab MK

Collomix | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Robuster Profi-Rührer mit HEXAFIX-Anschluss und drei Mischflügeln für starke Mischleistung. Für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel aller Art, Putz, EP-Mörtel.

Rührstab MKD | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Rührstab MKD

Collomix | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Profi-Rührer mit HEXAFIX-Anschluss für alle Materialien und Viskositäten.

Aktion
Rührstab WK | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Rührstab WK

Collomix | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Vielseitig einsetzbarer Rührer mit HEXAFIX-Anschluss für weichplastische und leicht gefüllte Materialien wie z. B. Fertigmörtel, Estrich, Fertigputz und Fugenmörtel.

Rondenrührer | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Rondenrührer

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Vielseitig einsetzbarer Rührer mit Ring für flüssige Materialien wie z. B. Lacke, Dispersionsfarben, Tapetenkleister, Vergussmasse und Bitumen.

Wendelrührer ohne Ring | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendelrührer ohne Ring

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Vielseitig einsetzbarer Rührer für schwer mischbare Materialien wie z. B. Fliesenkleber, Fertigputz, Fertigmörtel, Gips, Kalk und Spachtelmasse.

Nachrüstadapter HEXAFIX | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Nachrüstadapter HEXAFIX

Collomix | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Anschluss auf M-14-Innengewinde zur Umrüstung von Handrührwerken mit M-14-Anschluss auf das HEXAFIX-Schnellkupplungssystem.

Kombi-Adapter | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Kombi-Adapter

Collomix | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Zur Umrüstung von HEXAFIX-Handrührwerken auf M-14-Innengewinde.

Wendelrührer HS 3 L | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendelrührer HS 3 L

Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Geeignet für die Gerätetypen MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002.

Wendelrührer HS 3 R | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendelrührer HS 3 R

Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Geeignet für die Gerätetypen für MX 1000, MX 1000/2, MXP 1000, MXP 1002.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken