Menu

Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181Z 18 V, Basis

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Mit regelbarer Drehzahl, Pendelhub-Einstellung und LED-Arbeitslicht.
Vorteile/Ausführungen
  • präzises Ansetzen dank Sanftluft
  • Effiziente Nutzung der Akkukapazität dank bürstenlosem Motor
  • Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses
  • werkzeugloser Blattwechsel
  • Motorbremse und Sicherheitsschalter
  • 4-stufiger Pendelhub
  • Fremdabsaugung anschließbar

Technische Daten
  • Akku-Spannung
18 V
  • Hubzahl
800–3.500 min-1
  • Hubhöhe
26 mm
  • Schnittleistung Holz
135 mm
  • Schnittleistung Stahl/Alu
10/20 mm 
  • Gewicht
2,5 kg

Lieferumfang
  • Absaugadapter
  • Spanreißschutz
  • Inbusschlüssel 4

Downloads

Für Sie interessant

Ladegerät Makita | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ladegerät Makita

Makita Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Makita Akkus.

Ersatzakku Makita | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Makita

Makita Zubehör

Wiederaufladbarer Speicher zur kabellosen Benutzung von Makita Geräten.

Akku-Stichsäge DCS 335 NT-XJ 18 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge DCS 335 NT-XJ 18 V, Basis

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Mit dreistufiger Pendelhubsteuerung für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen.

Akku-Stichsäge GST 12 V-70 Professional, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge GST 12 V-70 Professional, Set

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte Stichsäge in Stabform für bestmögliche Wendigkeit selbst bei Schnitten von unten. Eignet sich für Rund- und Querschnitte sowie für mittelschwere bis leichte Anwendungen in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen.

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, click&go, Professional, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, click&go, Professional, Set

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Schnurlose Stichsäge mit leistungsstarkem Akkusystem zum Schneiden auch bei dickeren oder härteren Materialien.

Akku-Pendelhub-Stichsäge CARVEX PSC 420 EB, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Pendelhub-Stichsäge CARVEX PSC 420 EB, Basis

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kraftvolle Pendelstichsäge für ein hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange.

Akku-Pendelhub-Stichsäge CARVEX PSBC 420 EB-Basic | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Pendelhub-Stichsäge CARVEX PSBC 420 EB-Basic

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarke Pendelstichsäge mit energieeffizientem EC-TEC Motor für kraftvollen, schnellen Sägefortschritt. Dabei immer garantiert ein Höchstmaß an Präzision durch die speziell entwickelte Hammerführung und die parallel verstellbaren Führungsbacken.

Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV182Z 18 V | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV182Z 18 V

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Regelbare Drehzahl, Motorbremse, Pendelhub Einstellung, Staubabsaugung, LED-Licht.

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, click&go, Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, click&go, Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Schnurlose Stichsäge mit leistungsstarkem Akkusystem zum Schneiden auch bei dickeren oder härteren Materialien.

Akku-Stichsäge GST 12 V-70 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge GST 12 V-70

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Sehr kompakte und leichte Akku-Stichsäge für perfekte Handhabung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken