Menu

Schnellladegerät Fein

von Fein   |   mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Drucken
Akkuladegerät zum Aufladen von Fein Li-lonen-Akkus.
Vorteile/Ausführungen
  • LED-Anzeige
  • kurze Ladezeiten
  • geeignet für Wandmontage
  • zeitgleiches Aufladen von 2 Akkus 
  • USB-Anschluss zum Laden von kleinen Elektrogeräten

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-10 PD-SEC AS | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-10 PD-SEC AS

Fein Zubehör von

Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten.

Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V

Fein Zubehör von

Der leistungsstärkste 12V Akku-Schrauber mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.

Akku-Winkelschleifer CCG 18-115-10 PD-SEC AS | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer CCG 18-115-10 PD-SEC AS

Fein Zubehör von

Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten.

Akku-Knabber ABLK 18 V 1.6 E Select | Blechscheren, Knabber
angesehen
Gekauft
Akku-Knabber ABLK 18 V 1.6 E Select

Fein Zubehör von

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach-und Fassadenbau, präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile.

Ladegerät Makita | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ladegerät Makita

Makita | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum Aufladen von Makita Akkus.

Schnellladegerät Dewalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Dewalt

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum Aufladen von DeWalt Akkus.

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Schnellladegerät DCB118, FlexVolt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät DCB118, FlexVolt

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum Aufladen von DeWalt-XR-Schiebe-Akkus.

Doppel-Schnellladegerät DCB 132 FlexVolt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Doppel-Schnellladegerät DCB 132 FlexVolt

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum zeitgleichen Aufladen von zwei DeWalt XR Schiebe-Akkus.

Doppel-Schnellladegerät DC18RD | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Doppel-Schnellladegerät DC18RD

Makita | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Schnellladegerät zum zeitgleichen Aufladen von zwei Akkus.

TJEP-Ladegerät | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
TJEP-Ladegerät

Tjep | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Zu verschiedenen Bindemaschinen.

Schnellladegerät Festool | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Festool

Festool | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum Aufladen von Li-lonen-Akkupacks (außer BP-XS für CXS/TXS 10,8 V).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken