Menu

Ersatzakku Bosch

von Bosch   |   mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Drucken
Für diverse Bosch Akku-Geräte.
Anwendungen/Hinweise
  • Bosch Flexible Power System – 100 % Kompatibilität für 10,8- und 12-V-Geräte

Downloads

Für Sie interessant

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus

Bosch Zubehör von

Der Akku-Bohrhammer bietet Kraft ohne Ende bei absoluter Kontrolle.

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus Set

Bosch Zubehör von

Kompakter, leistungsstarker Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Für Dauereinsätze bei zeitintensiven, leichten Meißelarbeiten.

Abverkauf
Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-60 C Professional, Click&Go | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-60 C Professional, Click&Go

Bosch Zubehör von

Flexible Werkzeugkonfiguration in der 18-Volt-Klasse.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 PC Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 PC Professional

Bosch Zubehör von

Kleiner, leichter Winkelschleifer mit der Schnitttiefe eines großen Winkelschleifers. Für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien wie Metall, Beton, Ziegel und Fliesen.

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

Bosch Zubehör von

Leistungsstarker, extrem kompakter Akku-Winkelschleifer für schnelles Trennen am Arbeitsplatz. Praktisch für verschiedenste Trennanwendungen.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Click&Go, Set inkl. L-BOXX | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Click&Go, Set inkl. L-BOXX

Bosch Zubehör von

Kompakter, leistungsstarker Akku-Bohrschrauber ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.

Ersatzakku Makita | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Makita

Makita | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Wiederaufladbarer Speicher zur kabellosen Benutzung von Makita Geräten.

Ersatzakku Dewalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Dewalt

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Für den kabellosen Einsatz von Elektrohandwerkzeug.

Ersatzakku Gesipa alte Geräte | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Gesipa alte Geräte

Gesipa | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Für Blindnietgeräte.

Ersatzakku Gesipa CAS-Geräte | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Gesipa CAS-Geräte

Gesipa | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Für Blindnietgeräte.

Ersatzakku Festool | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Festool

Festool | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Wiederaufladbarer Li-lon-Akku zur kabellosen Benutzung von Festool-Geräten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken