Menu

Akku-Hobel GHO 18 V-LI, Click&Go

von Bosch   |   mehr Hobel, Hobelmaschinen

Drucken
Mit der L-BOXX Gr. 3.
Lieferumfang
  • Sologerät in der L-BOXX Gr. 3

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Starter-Set ProCORE 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set ProCORE 18 V

Bosch Zubehör

Hochleistungsakku für bis zu 1.600 Watt kabelgebundener Energie.

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Akku-Einhandhobel DKP180Z, 18 V, Basis | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Einhandhobel DKP180Z, 18 V, Basis

Makita | Hobel, Hobelmaschinen

Mit Motorbremse und Staubabsaugung.

Akku-Einhandhobel DKP181Z, 18 V, Basis | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Einhandhobel DKP181Z, 18 V, Basis

Makita | Hobel, Hobelmaschinen

Sehr leichte, handliche Akku-Einhandhobel zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.

Akku-Hobel GHO 12V-20 | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Hobel GHO 12V-20

Bosch | Hobel, Hobelmaschinen

Erster professioneller 12-V-Hobel für ein völlig neues Gefühl der Werkzeugführung.

DEWALT Akku-Hobel DCP580NT 18 V, Basis | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
DEWALT Akku-Hobel DCP580NT 18 V, Basis

DeWalt | Hobel, Hobelmaschinen

Leistungsstarker Akku-Hobel mit längerer Laufzeit pro Akku-Ladung und einer höheren Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken