Menu

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Set inkl. L-BOXX

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Handliches Kraftpaket für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen.
Vorteile/Ausführungen
  • enorm kurze Bauform
  • perfekte Belichtung durch integriertes LED-Arbeitslicht
  • Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch BOSCH Electronic Cell Protection (ECP)
  • Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • bequemer Zubehörwechsel Schnellspannbohrfutter einfach zu öffnen und zu schließen
  • angenehmes Arbeiten dank Softgrip

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
0–400/0–1.300 min-1
  • Bohrfutterspannweite
1–10 mm
  • Bohr-Ø Stahl/Holz
10/19 mm
  • Schrauben-Ø max.
7 mm
  • max. Drehmoment hart/weich
30/15 Nm
  • Drehmomentstufen
20+1

Lieferumfang
  • 2 x Akku 12 V (2 Ah)
  • Schnellladegerät GAL 1230 CV
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör
  • L-BOXX 102

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Starter-Set, 12 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set, 12 V

Bosch Zubehör

Kompaktes Starter-Set für die Bosch 12-Volt-Werkzeugpalette.

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Basic, Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Basic, Set

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuster, kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 4 Gängen für jede Anwendung in Holz, Metall und Kunststoff.

Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Plus, Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Plus, Set

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuster, kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 4 Gängen für jede Anwendung in Holz, Metall und Kunststoff.

Akku-Bohrschrauber DF332DSME 10,8V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DF332DSME 10,8V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.

Abverkauf
Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen.

Akku-Bohrschrauber DDF486Z | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF486Z

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe und einem bürstenlosem Motor für intensives Bohren und Schrauben.

Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosem Motor für intensives Bohren und Schrauben.

Akku-Bohrschrauber DDF458RTJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF458RTJ

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, robuster Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren. Ideal für anspruchsvolle Arbeiten bei denen hohes Drehmoment gefordert wird.

Akku-Bohrschrauber DDF458Z 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF458Z 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Regelbare Drehzahl, Rechts-/Linkslauf, 2-Gang, Motorbremse, Drehmomenteinstellung, LED-Arbeitslicht.

Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der leistungsstärkste 12V Akku-Schrauber mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select 18 V

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select von Fein mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken