Menu

Akku-Knickschrauber 6220NQ

von Panasonic   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leichter Knickschrauber mit Zweiganggetriebe und Rechts-/Linkslauf.
Vorteile/Ausführungen
  • 45 min. Vollladung
  • 1/4 Zoll Innensechskant
  • Getriebeblockierung für manuelles Anziehen
  • einfache Umstellung von Stab- auf Pistolenform
  • Rechts-/Linkslauf

Technische Daten
  • Drehzahl
200–400 min-1
  • Drehmoment
2,9/1,5 Nm
  • Kupplungsdrehmoment
0,4–2,0 Nm
  • Drehmoment pro Stufe
ca. 0,4 Nm
  • Gewicht
0,43 kg

Lieferumfang
  • 1 x NiMH Hochleistungsakku 2,4 V (2,8 Ah)
  • Ladegerät

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Winkelbohrmaschine DCD740NT 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelbohrmaschine DCD740NT 18 V

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuste und leistungsstarke 18-Volt-Winkelbohrmaschine für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum.

Akku-Winkelbohrmaschine DDA351Z 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelbohrmaschine DDA351Z 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die Akku-Winkelbohrmaschine ist optimal zum Bohren und Schrauben in engsten Winkeln und Nischen.

Akku-Winkelbohrmaschine DDA350Z 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelbohrmaschine DDA350Z 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die Akku-Winkelbohrmaschine ist optimal zum Bohren und Schrauben in engsten Winkeln und Nischen.

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Winkelbohrmaschine als kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen.

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10, click&go | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10, click&go

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Winkelbohrmaschine als kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen.

Akku-Knickschrauber EY7410LN | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Knickschrauber EY7410LN

Panasonic | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Vielseitiger Akku-Knickschrauber mit 2-Gang-Getriebe und Softgriffeinlage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken