Akku-Bohrschrauber BL DCD 990 NT 18 V / 1,3 - 5,0 Ah

mehr in Bohren, Schrauben, Nieten | mehr von

Akku-Bohrschrauber BL DCD 990 NT 18 V / 1,3 - 5,0 Ah

Mehr in Bohren, Schrauben, Nieten | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment.
Vorteile/Ausführungen
  • neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
  • optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe für effizienten Arbeitsfortschritt
  • präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
Technische Daten
  • Drehzahl
0 - 2.000 min-1
  • Drehmoment hart/weich
80/42 Nm
  • Bohr-Ø Metall/Holz
13/50 mm
  • Bohrfutterspannweite
1,5 - 13 mm
  • Gewicht
2,08 kg
Lieferumfang
  • Gürtelhaken
  • magnetischer Bithalter
  • verstellbarer Zusatzhandgriff
  • T STAK II

Für Sie interessant


Akku-Bohrschrauber GSR 12 V / 2,0 Ah, 12V-15 | Bohren, Schrauben, Nieten

mehr von Bosch | mehr Bohren, Schrauben, Nieten

Der Akku-Bohrschrauber GSR 12 V ist bestens für kleine Montagen geeignet. Durch seine kurze Baulänge ist auch der Einsatz in kleinsten Ecken kei...

Detailansicht

Akku-Bohrschrauber DDF 459 RF4J 18 V / 3,0 Ah | Bohren, Schrauben, Nieten

mehr von Makita | mehr Bohren, Schrauben, Nieten

Der Drehmoment des Akku-Bohrschrauber ist in 16 Stufen einstellbar.

Detailansicht

Akku-Bohrschrauber DDF446RFJ 14,4 V / 3,0 Ah | Bohren, Schrauben, Nieten

mehr von Makita | mehr Bohren, Schrauben, Nieten

Regelbare Drehzahl, Rechts-/Linkslauf, 2-Gang, Motorbremse, Drehmomenteinstellung, LED-Arbeitslicht.

Detailansicht

Akku-Bohrschrauber DF332DSME 10,8V 4,0 Ah | Bohren, Schrauben, Nieten

mehr von Makita | mehr Bohren, Schrauben, Nieten

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.

Detailansicht

Akku-Bohrschrauber DDF453RFX1 18 V / 3,0 Ah | Bohren, Schrauben, Nieten

mehr von Makita | mehr Bohren, Schrauben, Nieten

Für Bohr- oder Schraubarbeiten mit staubgeschütztem 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern.

Detailansicht

Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ 18 V / 5,0 Ah | Bohren, Schrauben, Nieten

mehr von Makita | mehr Bohren, Schrauben, Nieten

Die Drehmomenteinstellung dieses Akku-Bohrschraubers ist in 21 Stufen verstellbar.

Detailansicht