Menu

Fett-Zweihandpresse

von Pressol   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Fettpresse mit ergonomischen und abrutschsicheren Handgriffen zur Verarbeitung von Fetten bis NLGI-
Einsatzbereich
  • für Fette bis NLGI-Klasse 2
  • typisch bei Abschmierbereichen an Lkw, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Vorteile/Ausführungen
  • einfaches, sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche
  • umweltschonende, vollständige Entleerung der Kartusche
  • hohe Passgenauigkeit, dadurch keine Scheinschmierung
  • Kontrolle über Füllstand und Fettsorte
  • Handgriffe ergonomisch und abrutschsicher

Technische Daten
  • passende Kartuschen
500 g
  • Anschlussgewinde
M 10 x 1 mm
  • Durchmesser Fettpumpkolben 
10 mm
  • Förderdruck max.
400 bar
  • Fördervolumen Hub
2,1 cm³

Lieferumfang
  • Panzerschlauch
  • Schlauchhalter
  • 4-Backen-Präzisionsmundstück

Downloads

Für Sie interessant

Schmierfette
Zubehör
Fettkartusche für Zweihandfettpresse | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Fettkartusche für Zweihandfettpresse

Pressol Zubehör

Hochleistungsfett mit guten Korrosionsschutzeigenschaften für Kfz, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte.

Kartuschenpresse MARATHON PRO, Aluminium | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse MARATHON PRO, Aluminium

Schuller Eh´klar | Schmierstoffgeräte

Profi-Kartuschenpresse in leichter, stabiler Ausführung für Beutel und Kartuschen, mit glatter Schubstange.

Kartuschenpresse, Metall | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse, Metall

Schuller Eh´klar | Schmierstoffgeräte

Leichte, lackierte Blechausführung mit Achtkant-Zahnstange.

Stoßdruckpresse, Hohldüse | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Stoßdruckpresse, Hohldüse

Abnox | Schmierstoffgeräte

Vollständig zerlegbar für eine problemlose Reinigung und Wartung.

Stoßdruckpresse, ausziehbares Rohr | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Stoßdruckpresse, ausziehbares Rohr

Pressol | Schmierstoffgeräte

Druckpresse aus Kunststoff oder Stahl für Fette.

Fett-Handpresse, pneumatisch | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handpresse, pneumatisch

Schmierstoffgeräte

Druckluft-Fettpresse für handelsübliche 400-g-Kartusche oder loses Fett.

Fett-Handhebelpresse 5500, OKS | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse 5500, OKS

OKS | Schmierstoffgeräte

Praktische Handehebelfettpresse, in qualitativ hochwertiger, massiver Ausführung.

Fett-Handhebelpresse | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse

Umeta | Schmierstoffgeräte

Das bewährte TWIN-LOCK Sytem, ist verbunden mit der Möglichkeit, mit nur einer Hand zu arbeiten. Die Dichtelemente sind druckabhängig, dadurch paßt sich die Dichtwirkung dem jeweiligen Arbeitsdruck an.

Fett-Handhebelpresse, schwere Ausführung | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse, schwere Ausführung

Abnox | Schmierstoffgeräte

Robuste Handhebelpresse in schwerer Industrie-Ausführung mit abrutschsicherem Handgriff.

Fett-Handhebelpresse, 5-teilig | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse, 5-teilig

Pressol | Schmierstoffgeräte

Schwere Industrie-Ausführung, geeignet für Fette bis NLGI-Klasse 2, ideal im Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, bei denen der Handhebel nicht ganz geöffnet werden kann.

Fett-Handhebelpresse, 3-teilig | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse, 3-teilig

Forum Professional Solutions | Schmierstoffgeräte

Schwere Industrie-Ausführung mit verzinktem Stahlrohr-Presskörper.

Fett-Handhebelpresse, Düsenrohr, 3-teilig | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse, Düsenrohr, 3-teilig

Pressol | Schmierstoffgeräte

Schwere Industrie-Ausführung aus verzinktem Stahlrohr-Presskörper.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken