Menu

Fett-Einhandpresse für Lube-Shuttle®

von Shell   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Einhand-Fettpresse mit stabilem 1-Zoll-Gewindekopf für einfaches Abschmieren von Shell-Gadus-Schmierfetten in Lube-Shuttle-Kartuschen.
Einsatzbereich
  • Shell-Gadus-Schmierfette in 400g-Lube-Shuttle®-Kartuschen

Vorteile/Ausführungen
  • Handhebelfettpresse in robuster, ergonomischer Ausführung
  • gleichmäßiger Fettfluss, auch bei geringer Fließfähigkeit durch das Vakuumsystem
  • kein Vorspannen der Feder wie bei Standard-Fettpressen nötig
  • Kolbendesign minimiert Leckagen und ermöglicht die nahezu vollständige Entleerung der Kartusche
  • 2 Anschlüsse ermöglichen ein horizontales oder vertikales Arbeiten mit der Presse

Technische Daten
  • Nenninhalt
400 g
  • passende Kartuschen
400 g
  • Anschlussgewinde
 M 10 x 1
  • Druckleistung
300 bar

Lieferumfang
  • Hochdruckschlauch
  • 4-Backen-Hydraulikmundstück

Downloads

Für Sie interessant

Schmierfette
Dazu passt
Schmierfett Shell Gadus S3 V220C 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Dazu passt

Premium-Mehrzweckfett mit erweiterten Hochdruckeigenschaften, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit Lithiumkomplex-Verseifung und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfette
Dazu passt
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 2

Shell Dazu passt

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit hochviskosen Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfette
Dazu passt
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell Dazu passt

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Kalzium-Eindicker, einem Mineralöl und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfette
Dazu passt
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2

Shell Dazu passt

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit Feststoffschmieranteil und EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Kalzium-Eindicker, einem Mineralöl und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion sowie Haftzusätzen.

Schmierfette
Dazu passt
Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2

Shell Dazu passt

Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften auf Mineralölbasis mit Lithium-Eindicker für allgemeine Schmieranwendungen.

Schmierfette
Dazu passt
Schmierfett Shell Gadus S3 V100 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S3 V100 2

Shell Dazu passt

Premium-Mehrzweckfett, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit Lithiumkomplex-Verseifung und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Kartuschenpresse MARATHON PRO, Aluminium | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse MARATHON PRO, Aluminium

Schuller Eh´klar | Schmierstoffgeräte

Profi-Kartuschenpresse in leichter, stabiler Ausführung für Beutel und Kartuschen, mit glatter Schubstange.

Kartuschenpresse, Metall | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse, Metall

Schuller Eh´klar | Schmierstoffgeräte

Leichte, lackierte Blechausführung mit Achtkant-Zahnstange.

Stoßdruckpresse, Hohldüse | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Stoßdruckpresse, Hohldüse

Abnox | Schmierstoffgeräte

Vollständig zerlegbar für eine problemlose Reinigung und Wartung.

Stoßdruckpresse, ausziehbares Rohr | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Stoßdruckpresse, ausziehbares Rohr

Pressol | Schmierstoffgeräte

Druckpresse aus Kunststoff oder Stahl für Fette.

Fett-Handpresse, pneumatisch | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handpresse, pneumatisch

Schmierstoffgeräte

Druckluft-Fettpresse für handelsübliche 400-g-Kartusche oder loses Fett.

Fett-Handhebelpresse 5500, OKS | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse 5500, OKS

OKS | Schmierstoffgeräte

Praktische Handehebelfettpresse, in qualitativ hochwertiger, massiver Ausführung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken