Menu

Emulsionsbelüfter mit Zeitschaltuhr

mehr Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Drucken
Mit dem Emulsionsbelüfter wird durch Sauerstoff eine Zirkulation im Kühlschmierstoff erzeugt und somit das Bakterienwachstum wirksam reduziert.
Einsatzbereich
  • zur Belüftung von Emulsionsbecken während längerer Stehzeiten

Vorteile/Ausführungen
  • Biobalance des Kühlschmierstoffes bleibt erhalten 
  • Leistungsfähigkeit der Emulsion wird verlängert 
  • Zeitschaltuhr für Automatikbetrieb 

Anwendungen/Hinweise
  • Motor fördert über vier Schläuche, an deren Ende sich Gewichte befinden, Luft in das Emulsionsbecken 

Lieferumfang
  • Membranpumpe 12 V
  • Zeitschaltuhr
  • 4 Belüftergewichte

Downloads

Für Sie interessant

Emulsionsteststäbchen und -röhrchen | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Emulsionsteststäbchen und -röhrchen

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Verschiedene Teststäbchen und -röhrchen zur Prüfung und Instandhaltung von Kühlschmierstoffemulsionen.

KSS-Kombitest | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
KSS-Kombitest

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Teststreifen zur Überprüfung von pH-Wert, Wasserhärte und Nitrit Konzentrationen in Kühlschmierstoffen.

Hand-Refraktometer Ariana | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Hand-Refraktometer Ariana

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Analoger Handrefraktometer für eine rasche Messung und Kontrolle der Emulsionskonzentration bei Kühl- und Schmierstoffen.

Digitaler pH-Tester CHECK | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Digitaler pH-Tester CHECK

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Handlicher digitaler pH-Tester zum Messen des pH-Wertes in engen Gefäßen.

Elektrolyte KCI 3 mol/l | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Elektrolyte KCI 3 mol/l

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Elektrolyte KCI 3 mol/l mit AgCI gesättigt, passend für pH-Einstabmessketten.

Reinigungslösung Pepsin | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Reinigungslösung Pepsin

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Reinigungslösung zum Entfernen von Proteinverunreinigungen, passend für pH-Einstabmessketten.

Pufferlösung pH 9,00 | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Pufferlösung pH 9,00

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Pufferlösung pH 9,00, gebrauchsfertig, 500 ml, blau eingefärbt.

Schlauchskimmer SCH10 | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schlauchskimmer SCH10

TM Maschinenteile | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Skimmer mit einem Endlosschlauch, der sehr wirksam Emulsionen reinigt.

Bandskimmer | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Bandskimmer

TM Maschinenteile | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Skimmer mit Magnethalterungen in zwei verschiedenen Bandlängen.

Überlaufwarngerät | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Überlaufwarngerät

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Durch ein akustisches Signal wird ein bevorstehendes Überlaufen von Behältnissen gemeldet.

Ölabscheider C-Thru Separator NJT 1560 | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Ölabscheider C-Thru Separator NJT 1560

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Der Separator trennt effizient Schmutzöl von Emulsionen. Das Gerät läuft im Bypass mit hoher Effizienz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken