Menu

Jumborollen WC-Papier Scott®

von Kimberly-Clark   |   mehr Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Drucken
2-lagiges Toilettenpapier für stark frequentierte Bereiche mit hoher Kapazität bei minimalem Wartungsaufwand.
Vorteile/Ausführungen
  • Kosteneinsparung durch sparsamen Verbrauch
  • Großrollen reduzieren den Verbrauch gegenüber Kleinrollen um ca. 15 %
  • die Abwasserleitungen können nicht verstopfen, da sich die Blätter in kaltem Wasser auflösen

Material
  • 100 % Recycling-Material

Zertifizierungen

EU-Ecolabel


Downloads

Für Sie interessant

Spender Aquarius™ für Mini-Jumbo WC-Papier | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender Aquarius™ für Mini-Jumbo WC-Papier

Kimberly-Clark Dazu passt

Spendersystem mit einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick. Besonders geeignet für stark frequentierte Standorte.

Kleinrollen WC-Papier Kleenex® | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Kleinrollen WC-Papier Kleenex®

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Hochwertiges, zuverlässiges und saugfähiges Toilettenpapier für höchsten Komfort in den Waschräumen, bestens geeignet für Kosteneinsparungen und die Senkung der Abfallmenge.

Kleinrollen WC-Papier Kleenex® ICON™ | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Kleinrollen WC-Papier Kleenex® ICON™

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Hochwertiges, zuverlässiges und saugfähiges Toilettenpapier für höchsten Komfort in den Waschräumen. Speziell geeignet für Rollenhandtuchspender ICON™ mit auswechselbaren Blenden, zur individuellen Gestaltung von Waschräumen.

Kleinrollen WC-Papier Scott® Control™ | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Kleinrollen WC-Papier Scott® Control™

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Kostengünstiges, 3-lagiges Kleinrollen-Toilettenpapier für hohen Komfort in den Waschräumen, reduziert Kosten und Abfallmengen.

Einzelblatt WC-Papier Kleenex® | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Einzelblatt WC-Papier Kleenex®

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

2-lagiges Toilettenpapier für höchsten Komfort, mit bis zu 40 % weniger Verbrauch durch Einzelblattsystem.

Einzelblatt WC-Papier Scott® | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Einzelblatt WC-Papier Scott®

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

2-lagiges Toilettenpapier mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und bis zu 40 % weniger Verbrauch durch Einzelblattsystem.

WC-Papier | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
WC-Papier

Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Hochwertiges, 3-lagiges Toilettenpapier in sehr guter Qualität.

WC-Papier Lavella | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
WC-Papier Lavella

Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Geprägtes, 3-lagiges Toilettenpapier in sehr guter Qualität.

WC-Papier, Standard | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
WC-Papier, Standard

Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Kostengünstiges, 2-lagiges Toilettenpapier in guter Qualität.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken