Menu
  • Produkte
  • Marken

Filteraufsatz mit Ventilator

von Düperthal®   |   mehr Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Drucken
Produktdetails
ATEX-konformer Filteraufsatz zur Belüftung und Überwachung von Sicherheitsschränken durch nahezu 100-%ige Filterung von Lösemitteldämpfen (Kohlenwasserstoff) durch molekulare Absorption.
Vorteile/Ausführungen
  • sensorkontrollierter Luststrom, optische und akustische Meldung einer Unterschreitung
  • mehrstufiges, geerdetes Filtersystem mit 2-facher Sicherheit für den Anwender
  • modernes LED-Display „Blue Mode“ mit Sprachauswahl Deutsch, Englisch oder Französisch
  • Abluftvolumen für verschiedene Schrankgrößen einstellbar
  • mehrstufiges Filterwarnsystem
  • geräuscharm

Anwendungen/Hinweise
  • Erfüllung der Anforderungen an moderne Laboratorien „green labs“ bei höchster Flexibilität der Aufstellung
  • Ventilator nach DIN EN 14986
  • ATEX-konform
  • kein zusätzlicher Abluftanschluss notwendig, Filteraufsatz kann direkt auf oder neben dem Schrank in Betrieb genommen werden
  • gereinigter Luftstrom wird in die Raumluft abgegeben, kein Verbrauch erwärmter oder klimatisierter Raumluft

Material
  • Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet, silber-perlglimmer

Lieferumfang
  • inkl. 2 x Aktivkohlefilter für extrem hohe Wirksamkeit der Filterung – bis zu 100 %
  • zusätzlicher Partikelfilter nach DIN EN 779

TÜV Süd


Downloads

Für Sie interessant

Abluftüberwachung ohne Ventilator | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Abluftüberwachung ohne Ventilator

Düperthal® | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

ATEX-konformes Abluftsystem zur einfachen Belüftung von Sicherheitsschränken und deren Überwachung.

Radialventilator Ex-geschützt | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Radialventilator Ex-geschützt

Düperthal® | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Explosionsgeschützter, universell einsetzbarer Radialventilator zum Absaugen von explosions- und gesundheitsgefährdender Atmosphäre.

Abluftüberwachung mit Ventilator | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Abluftüberwachung mit Ventilator

Düperthal® | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

ATEX-konformes Abluftsystem zur einfachen Belüftung von Sicherheitsschränken und deren Überwachung.

Entlüftungsaufsatz mit Ventilator | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Entlüftungsaufsatz mit Ventilator

Düperthal® | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

ATEX-konformer Entlüftungsaufsatz inklusive integriertem Ventilator zur einfachen Belüftung von Sicherheitsschränken.

Radialventilator | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Radialventilator

Düperthal® | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Schwer entflammbarer Radialventilator zum Absaugen von explosions- und gesundheitgefährdender Atmosphäre.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 542 starke Marken